Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DTS-5 Polypropylene Dock Traffic System, 4 Inch x 7-1/8 Inch x 11-3/4 Inch Size, Yellow

Varastossa
Tuote: CE3CNU Malli: DTS-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
Kuvaus / erityispiirteet6' tietoliikennekaapeli, 3 kpl 18 x 12 kylttiä 1 sisäpuoli 1 ulkopuoli 1 ulkopeilikuva, SA1012 kyltti 11.75 x 9.75
Ominaisuudet6' tietoliikennekaapeli, 3 kpl 18 x 12 kylttiä 1 sisäpuoli 1 ulkopuoli 1 ulkopeilikuva, SA1012 kyltti 11.75 x 9.75
Kotelopolypropeeni
Linssin halkaisija4"
Valon väriHehkulamppu, punainen, vihreä
MateriaaliPolystyreeni
Ohjauskytkimien määrä2
Merkkien määrä4
Liikennevalojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus11 3 / 4 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys7 1 / 8 "
Vaihe1
Jännite115V AC
Teho7W
Watts7W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteeräValon väriWattsOhjauskytkimien määräLiikennevalojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, alumiinikotelo | CE3CNT DTS-10115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-valaistu valaistu telakointiliikennejärjestelmä CE3CNV DTS-5-LED115V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-12DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-220V Liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-24DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DTS-5 Polypropylene Dock Traffic System, 4 Inch x 7-1/8 Inch x 11-3/4 Inch Size, Yellow
€803.96 / yksikkö