VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, alumiinikotelo | CE3CNT

VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, alumiinikotelo

Tuote: CE3CNT Malli: DTS-10
€1,945.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
Hupun projektio8"
Linssin halkaisija4"
Valon väriHehkulamppu, punainen, vihreä
Valothehkuva
MateriaaliAlumiini
Ohjauskytkimien määrä5
Liikennevalojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys22 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus21 3 / 4 "
Kokonaispituus22 1 / 2 "
kokonaisleveys14 "
Vaihe1
Jännite115V AC
Teho60W
Watts60W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteeräValon väriWattsOhjauskytkimien määräLiikennevalojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL DTS-5 Polypropyleeni Dock Traffic System, 4 tuumaa x 7-1/8 tuumaa x 11-3/4 tuumaa, keltainen | CE3CNU DTS-5115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä7W2211 3 / 4 "4"€803.96
VESTIL DTS-5-LED-valaistu valaistu telakointiliikennejärjestelmä CE3CNV DTS-5-LED115V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-12DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-220V Liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-24DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, alumiinikotelo
€1,945.71 / yksikkö