VESTIL DTS-5-LED-12DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW

VESTIL DTS-5-LED-12DC liikennejärjestelmä Stop and Go Set, 12V, LED

Tuote: CE3CNW Malli: DTS-5-LED-12DC
€647.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-telakointivalo
VäriKeltainen
Kuvaus / erityispiirteet6' tietoliikennekaapeli, 3 kpl 18 x 12 kylttiä 1 sisäpuoli 1 ulkopuoli 1 ulkopeilikuva, SA1012 kyltti 11.75 x 9.75
Ominaisuudet6' tietoliikennekaapeli, 3 kpl 18 x 12 kylttiä 1 sisäpuoli 1 ulkopuoli 1 ulkopeilikuva, SA1012 kyltti 11.75 x 9.75
Kotelopolypropeeni
Linssin halkaisija4"
Valon väriVihreä, punainen, LED
MateriaaliPolystyreeni
Ohjauskytkimien määrä2
Merkkien määrä4
Liikennevalojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys3 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus11 1 / 2 "
Kokonaispituus3 3 / 4 "
kokonaisleveys6 1 / 2 "
Jännite12V DC-
Teho12W
Watts12W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteeräValon väriWattsOhjauskytkimien määräLiikennevalojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, alumiinikotelo | CE3CNT DTS-10115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5 Polypropyleeni Dock Traffic System, 4 tuumaa x 7-1/8 tuumaa x 11-3/4 tuumaa, keltainen | CE3CNU DTS-5115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä7W2211 3 / 4 "4"€803.96
VESTIL DTS-5-LED-valaistu valaistu telakointiliikennejärjestelmä CE3CNV DTS-5-LED115V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-220V Liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-24DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DTS-5-LED-12DC liikennejärjestelmä Stop and Go Set, 12V, LED
€647.01 / yksikkö