VESTIL DTS-sarjan telakkaliikennejärjestelmät


Suodattaa
Akku mukana: Ei , Ominaisuudet: 6' tietoliikennekaapeli, 3 kpl 18 x 12 kylttiä 1 sisäpuoli 1 ulkopuoli 1 ulkopeilikuva, SA1012 kyltti 11.75 x 9.75 , Hupun projektio: 8" , Kotelon materiaali: polypropeeni , Valot: hehkuva , Materiaali: Alumiini , Merkkien lukumäärä: 4 , vaihe: 1
TyyliMalliJänniteeräValon väriWattsOhjauskytkimien määräLiikennevalojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
DTS-5-LED-12DC
12V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
Tarjouspyyntö
B
DTS-5-LED-24DC
24V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
Tarjouspyyntö
C
DTS-10
115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
Tarjouspyyntö
D
DTS-5-LED
115V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
Tarjouspyyntö
E
DTS-5
115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä7W2211 3 / 4 "4"€803.96
F
DTS-5-LED-220V
220V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
Tarjouspyyntö

DTS-sarjan telakkaliikennejärjestelmät

Vestil Dockin liikennejärjestelmiä käytetään onnettomuuksien ja vammojen ehkäisyyn tarjoamalla selkeää viestintää telakkahenkilöstön ja kuorma-auton kuljettajien välillä vilkkuvien punaisten ja vihreiden valojen kautta. Näitä DTS-sarjan liikennejärjestelmiä on saatavana kahdessa versiossa, mukaan lukien DTS-5 taloudelliset mallit, jotka eivät koskaan tarvitse polttimoiden vaihtoa, ja DTS-10 deluxe -mallit, joissa on hehkulamput (jossa on suojus jokaisen linssin päällä). DTS-10-malleissa on alumiinirakenne, kun taas DTS-5-malleissa on polypropeenirakenne. Molemmat järjestelmät, joissa on punainen ja vihreä valo, ovat saatavilla laajassa valikoimassa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?