VESTIL DTS-5-LED-valaistu valaistu telakointiliikennejärjestelmä CE3CNV

VESTIL DTS-5-LED Led Valaistu Dock Traffic System

Tuote: CE3CNV Malli: DTS-5-LED
€818.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-telakointivalo
Sisältää paristonEi
VäriKeltainen
Kotelopolypropeeni
Linssin halkaisija4"
MateriaaliAlumiini
Merkkien määrä4
Liikennevalojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys3 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus11 1 / 2 "
Kokonaispituus3 3 / 4 "
kokonaisleveys6 1 / 2 "
Vaihe1
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteeräValon väriWattsOhjauskytkimien määräLiikennevalojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, alumiinikotelo | CE3CNT DTS-10115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5 Polypropyleeni Dock Traffic System, 4 tuumaa x 7-1/8 tuumaa x 11-3/4 tuumaa, keltainen | CE3CNU DTS-5115V ACHehkulamppuHehkulamppu, punainen, vihreä7W2211 3 / 4 "4"€803.96
VESTIL DTS-5-LED-12DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-220V Liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED-telakointivalo---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
Tarjouspyyntö
VESTIL DTS-5-LED-24DC liikennejärjestelmä Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DC-LED-telakointivaloVihreä, punainen, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DTS-5-LED Led Valaistu Dock Traffic System
€818.81 / yksikkö