VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, ruostumaton teräs, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QXU Malli: DRUM-SS-55-H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1"
VäriHopea
Rumpukoko55 gal.
Rumputyyppi55 gallonaa
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kahva mukanaEi
Korkeus6"
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
TyyliRuostumaton teräs
KallistusominaisuusEi
Käyttökelpoinen koko23 1 / 4 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.Sisällä Dia.MateriaaliPyörän määräTyyliHinta
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, Pyöreä kahvalla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWK RUMPU-DRH-HRRumpu Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Teräs4Kahvalla€175.96
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWN DRUM-HDRumpu Dolly8"2000 lbs.4"-Teräs4-€261.97
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QYA DRUM-XCSäädettävä rumpu Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€303.35
VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QYB DRUM-XHSäädettävä rumpu Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€299.23
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, ruostumaton teräs, 5-puolainen | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-NRumpu Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Ruostumaton teräs5-€468.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, ruostumaton teräs, 55 gallonaa
€330.54 / yksikkö