VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, Pyöreä kahvalla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWK

VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, pyöreä kahvalla, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QWK Malli: DRUM-DRH-HR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys0.25 "
VäriHopea
Rumpumateriaali5 gallonan astia, 30 ja 55 gallonan rummut
Rumpukoko5 gal., 30 gal., 55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus36 "
Korkeus6.25 "
Sisällä Dia.23.5 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
TyyliKahvalla
KallistusominaisuusEi
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.Sisällä Dia.MateriaaliPyörän määräTyyliHinta
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWN DRUM-HDRumpu Dolly8"2000 lbs.4"-Teräs4-€261.97
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, ruostumaton teräs, 55 gallonaa | AG7QXU DRUM-SS-55-HRumpu Dolly6"800 lbs.3"-Ruostumaton teräs4-€330.54
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QYA DRUM-XCSäädettävä rumpu Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€303.35
VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QYB DRUM-XHSäädettävä rumpu Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€299.23
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, ruostumaton teräs, 5-puolainen | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-NRumpu Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Ruostumaton teräs5-€468.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, pyöreä kahvalla, 1000 Lb. Kapasiteetti
€175.96 / yksikkö