VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QYB Malli: DRUM-XH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä rumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys2.5 "
Värisininen
Rumpumateriaali30, 55, 85 ja 95 gallonan rummut
Rumpukoko30 gal., 55 gal., 85 gal., 95 gal.
Laajennettu pituus37 11 / 16 "
Laajennettu leveys37 11 / 16 "
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Korkeus5.31 "
Pituus35.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva rummun koko95 gal.
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
TyyliSäädettävä
KallistusominaisuusEi
Leveys35.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.Sisällä Dia.MateriaaliPyörän määräTyyliHinta
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, Pyöreä kahvalla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWK RUMPU-DRH-HRRumpu Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Teräs4Kahvalla€175.96
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWN DRUM-HDRumpu Dolly8"2000 lbs.4"-Teräs4-€261.97
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, ruostumaton teräs, 55 gallonaa | AG7QXU DRUM-SS-55-HRumpu Dolly6"800 lbs.3"-Ruostumaton teräs4-€330.54
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QYA DRUM-XCSäädettävä rumpu Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€303.35
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, ruostumaton teräs, 5-puolainen | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-NRumpu Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Ruostumaton teräs5-€468.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1000 Lb. Kapasiteetti
€299.23 / yksikkö