A Vahvistimet AC: 30 , Väri: Harmaa , Johdinmateriaali: Kupari , Johtimen koko: # 10 AWG , Johdintyyppi: Kupari , Rakennus: Valmistettu , Nykyinen arvostelu: 30 A , Kotelon tyyppi: NEMA 4X , Takin väri: Vihreä / keltainen / musta , Materiaali: Yhdistetty , Max. Jännite: 600 VAC , Johtajien lukumäärä: 4 , Napojen lukumäärä: 4 , Käyttölämpötila: -75 - -40 astetta C , Pistoketyyppi: 4-johdin , Jännitteen luokitus: 600 V
Urosliitin, 30A, 4 johdotulppa
Hubbell Wiring Device-Kellems-urosliittimiä käytetään suorien yhteyksien luomiseen laitoksen johdotukseen yksinkertaisesti asentamalla kiinteisiin koteloihin. Nämä laitteet toimivat luotettavasti 24/7/365, jopa ankarissa olosuhteissa. Niissä on yksiosainen messinkinen maadoitushihna paremman liitettävyyden saavuttamiseksi ja takana johdotettu pääte asennusajan lyhentämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä urosliittimistä, saatavana 1 & 5 jalan pituisina Raptor Supplies.