Drum Dollies

Suodattaa

Rumpuvaunuja käytetään tyhjien tai täysien rumpujen kuljettamiseen lattiatasolla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman rumpujen nukkeja tuotemerkeiltä Ilma...Lue lisää

ROMOLD -

Drom Dolly

TyyliMalliHinta (ei alv)
APDDH€319.77
BPDD€231.00
VALLEY CRAFT -

Drum Dollies

Valley Craft -rumpu -nuket on suunniteltu kuljettamaan jopa 1000 lb painavia muovi-, teräs- ja kuiturumpuja. Teräsrakenne ja kahdeksankulmio mahdollistavat eri muotoisten rumpujen pitämisen halkaisijaltaan jopa 28 tuumaa. Korotetut reunat estävät rummun tahattoman irtoamisen. Näissä rumpu -nukkeissa on polyolefiinipyörät, jotka tarjoavat ohjattavuuden kaikkiin suuntiin. Valitse laaja valikoima rumpusukkeja, saatavana vaihtoehtona imukykyisellä kauluksella ja ilman sitä (öljyn tai nesteen liottamiseen).

TyyliMalliHinta (ei alv)
AF89713A6€300.68
Tarjouspyyntö
BF89709A2€260.59
Tarjouspyyntö
VESTIL -

DTR-sarjan rumpukerrokset

Vestil-rumputasot on suunniteltu lisäämään varastotilaa pinoamalla rummut kätevästi varastoihin, käsittelylaitoksiin ja kokoonpanolinjoille. Niissä on kevyt muotoilu yhden henkilön käyttöä varten ja ne pystyvät käsittelemään jopa viisi yksikköä pinottuja teräsrumpuja. Nämä tasot ovat yhteensopivia 30-, 55- ja 85-gallonisten terästynnyrien kanssa ja ovat saatavana 20-, 24- ja 28-tuumaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliRumpukokoSisällä Dia.PituusLeveysHinta (ei alv)
ADTR-2030 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€186.04
BDTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€214.56
CDTR-2885 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€229.05
MORSE DRUM -

Pyöreät rumpujen nuket

Morse-pyöreät rumpurullat ovat ihanteellisia muovi-, teräs- ja kuitutynnyrien ja -säiliöiden siirtämiseen materiaalinkäsittelyyn tuotantolaitoksissa ja autoteollisuudessa. Niillä on laaja pohja vakauden tarjoamiseksi ja rummun kaatumisen estämiseksi kuljetuksen aikana. Valituissa malleissa on kipinänkestävä Monel-seosrakenne, joka on helppokäyttöinen ympäristöissä, joissa on syttyviä nesteitä / yhdisteitä. Valitse laajasta valikoimasta näitä rummunukkeja, jotka ovat saatavana teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja galvanoidusta teräksestä Raptor Supplies.

TyyliMalliRumpu Dia.RumpukokoSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A14-30SS20 "30 gal.--Ruostumaton teräspolyolefiini€411.33
B14-3020 "30 gal.Puuteroitu20 "Teräspolyolefiini€238.14
B14M23 "55 gal.Puuteroitu-Teräspolyolefiini-
Tarjouspyyntö
A14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Ruostumaton teräspolyolefiini€418.91
C14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Ruostumaton teräspolypropeeni€665.72
D14-G23 "55 gal.Sinkitty-Teräspolyolefiini€380.86
B1423 "55 gal.Puuteroitu28.5 "Teräspolyolefiini€206.07
MORSE DRUM -

Neliön rumpu nukkeja

Morse 34 -sarjan neliömäiset rumpurullut on suunniteltu teräs-, muovi- ja kuiturumpujen siirtämiseen pystyasennossa materiaalinkäsittelyä ja jakelua varten. Niissä on tasainen neliönmuotoinen pyöristetyillä kulmilla rumpujen liukastumisen ja putoamisen estäminen, ja polyolefiiniset kääntöpyörät kestävät jopa 1000 lb: n raskaita kuormia. 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne helpottaa niiden puhdistamista ja huoltoa. Valitse laaja valikoima näistä neliömäisistä rumpuista, jotka ovat saatavana halkaisijaltaan 20 ja 24 tuuman rumpuille Raptor Supplies.

TyyliMalliDolly LeveysRumpu Dia.RumpukokoSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A34-SS12 "Jopa 24 "55 gal.-€316.06
B34-3017.125 "20 "30 gal.Puuteroitu€218.30
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast€309.58
B3420 "24 "55 gal.Puuteroitu€259.43
WESCO -

Teräsrumpujen nuket

Wescon rumpunukkeissa on hitsatut teräsrungot vahvistetuilla tukijaloilla 1000 lb:n maksimikuorman kuljettamiseen. Näissä dollyissa on rumpukello pyörän tapin päällä kuorman vakautta varten ja neljä kovakumi-/sintrarautapyörää, jotka on sijoitettu strategisesti kauemmaksi toisistaan, mikä mahdollistaa paremman vakauden ja helpon. liikkuvuus. Wesco drum Dollies& soveltuvat ihanteellisesti 30, 55 ja 85 gallonan tynnyrien kuljettamiseen.

TyyliMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Sisällä Dia.HalkaisijaPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A240029900 lb30 gal.24 "19 "19Kova kumi€139.52
A240031900 lb55 gal.28.5 "24 "24Kova kumi€145.10
A240089900 lb85 gal.31.5 "27 "27Kova kumi€165.38
A2400281000 lb30 gal.-19 "3"Sintrattu rauta€155.93
A2400881000 lb85 gal.-27 "3"Sintrattu rauta€171.22
A2400301000 lb55 gal.28.5 "24 "24Sintrattu rauta€159.71
WESCO -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut rummut

Wescon ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla rumpu-nukkeilla on kokonaan hitsattu rakenne ja suojaava jauhemaalipinta ja niitä käytetään muovi-, kuitu- ja terästynnyrien kuljettamiseen. Näissä FM-hyväksytyissä rumpuvauvoissa on kolmen tuuman kääntöpyörä lisää vakautta ja helppoa liikkuvuutta. Wescon rumpuvauvoissa on polypropyleeni- tai kovakumipyörät, joissa on ruostumatonta terästä tai sinkittyjä kääntölaitteita.

TyyliMalliKantavuusRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Pyörän materiaaliRullamateriaaliHinta (ei alv)
A240196900 lb55 gal.28.5 "Kova kumiRuostumaton€439.51
B240198900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiSinkkilevy€310.22
B240199900 lb85 gal.31.5 "Kova kumiRuostumaton€471.13
A240192900 lb30 gal.24 "Kova kumiSinkkilevy€242.69
A240193900 lb30 gal.24 "Kova kumiRuostumaton€397.33
A240195900 lb55 gal.28.5 "Kova kumiSinkkilevy€282.13
B2401971000 lb55 gal.28.5 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€484.27
A2401941000 lb30 gal.24 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€430.92
B2402001000 lb85 gal.31.5 "Valkoinen polypropeeniRuostumaton€517.43
WESCO -

Erikoisnukkeja

Wescon rumpupukkeissa on tyhjennystulpat ja T-kahvat, ja ne kuljettavat tehokkaasti kuitu-, muovi- ja teräsrumpuja. Nämä nuket on varustettu 3 tuuman, kovakumisilla kääntöpyörillä, ja ne pystyvät käsittelemään 30 & 55 gallonan teollisuusrumpuja, joiden kapasiteetti on enintään 900 paunaa. Valituissa alumiini- ja teräsrumpuissa on kiinteät pohjat, jotka toimivat pieninä vuotoina tai vuotoina ja irrotettavana viemärinä tulpat roiskeen vapauttamiseksi vaunuista. Valitse laajasta valikoimasta pyöreän ja neliön muotoisia Wescon erikoisnukkeja Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiPohjan tyyppiHinta (ei alv)
A240033900 lbTeräs24.5 "PyöreäOntto€188.48
B240044900 lbalumiini24.5 "PyöreäOntto€342.78
C240040900 lbTeräs25.75 "NeliöNeliö€375.08
D240043900 lbalumiini24.5 "PyöreäVankka€559.61
MORSE DRUM -

Dolly kahvat

Morse dolly -kahvat soveltuvat rumpunukkien ohjaamiseen ahtaissa tiloissa varastoinnissa, elintarvikkeissa ja juomissa sekä tuotantolaitoksissa. Niissä on teräs / ruostumaton teräsrakenne, joka vastustaa taipumista ja murtumista vetämällä raskaita kuormia ja pehmeitä kahvoja käyttäjän mukavuuden takaamiseksi.

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A24-SSRuostumaton teräs€867.23
A24Teräs€303.85
APPROVED VENDOR -

Säädettävä rumpu Dolly

TyyliMalliRullamateriaaliPyörän leveysHinta (ei alv)
A6FVJ4polypropeeni1.875 "€205.87
B6FVJ5Teräs1.25 "€222.52
LEGACY -

Rumpu Dolly

TyyliMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysRummun kapasiteettiKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
ADD52"Muovi7 / 8 "5 gal.3.5 "12.125 "17.5 "€136.39
BDD553"Teräs1.13 "55 gal.6"24.5 "24.875 "€187.36
LINCOLN -

Yhtye Dolly

TyyliMalliRummun kapasiteettiDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A841918 gal.12 "€142.09
B8419216 gal.14 "€159.55
VESTIL -

DRUM-sarjan monikäyttöiset rumpunuket

TyyliMalliKokoRullamateriaaliKehysmateriaaliKorkeusMateriaaliHinta (ei alv)
ADRUM-TRI-H900 lbs.Kova kumiTeräs5.88 "Teräs€147.36
BRUMPU-QUAD-H900 lbs.Kova kumiTeräs6.25 "Teräs€164.45
CRUMPU-QUAD-CS-SS900 lbs.Kova kumiRuostumaton teräs6.5 "Ruostumaton teräs€440.92
DRUMPU-QUAD-C1200 lbs.ValurautaTeräs6.06 "Teräs€171.70
EDRUM-TRI-C1200 lbs.ValurautaTeräs5.88 "Teräs€168.86
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

TyyliMalliDollyn korkeusDolly LeveysSuorittaa loppuunMateriaaliHinta (ei alv)
A34-55.5 "12 "KirkasTeräs€170.92
B34-5SS12 "5.5 "Bead BlastRuostumaton teräs€250.05
GRAINGER -

Pail Dolly

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A38 RY67Beige€39.52
B38 RY68Musta€43.71
APPROVED VENDOR -

Rumpu Dolly

TyyliMalliMateriaaliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän määräDia ulkopuolella.Pyörän leveysVäriRummun kapasiteettiHinta (ei alv)
A48J133polypropeeni3"polypropeeni524.25 "1.25 "Harmaa30 gal.€137.26
B6FVH5Ruostumaton teräs3"polypropeeni421 "1.25 "Hopea30 gal.€297.36
C6FVH6Ruostumaton teräs3"polypropeeni424 "1.875 "Hopea55 gal.€336.84
D6FVH7Ruostumaton teräs3"polypropeeni424 "1.25 "Hopea55 gal.€289.01
E6FVH9Ruostumaton teräs3"polypropeeni524 "1.875 "Hopea55 gal.€361.83
F6FVJ0Ruostumaton teräs5"polypropeeni524 "1.5 "Hopea55 gal.€401.34
G6FVH8Ruostumaton teräs3"polypropeeni524 "1.25 "Hopea55 gal.€345.16
H1XWA2Teräs2.875 "Teräs525 "1.25 "Harmaa55 gal.€136.17
I6FVJ2Teräs3"polypropeeni424 "1.25 "punainenJopa 55 gal.€330.63
J1XUZ8Teräs3"polyolefiini422.25 "1.25 "Harmaa30 gal.€88.82
K48J136Teräs4"polypropeeni826-11 / 16 "1.25 "sininen55 gal.€212.95
L48J135Teräs3"Teräs327-9 / 16 "1 5 / 16 "sininen55 gal.€209.38
M48J137Teräs4"fenoliset424.375 "1 11 / 16 "sininen55 gal.€204.62
J1XUZ9Teräs3"polyolefiini426.375 "1.25 "Harmaa55 gal.€113.15
N6FVJ6Teräs3"polypropeeni424 "1.875 "Hopea55 gal.€149.21
O48J138Teräs3"polypropeeni524.125 "1.25 "sininen55 gal.€143.56
H1XWA1Teräs3"polyolefiini524.875 "1.25 "Harmaa55 gal.€125.66
VESTIL -

DRUM-sarjan kallistettavat rumpunuket

TyyliMalliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKahva mukanakahvan pituusKorkeusHinta (ei alv)
ADRUM-TRI-H-TLT900 lbs.Teräs1 1 / 4 "Ei-5.88 "€214.70
BRUMPU-QUAD-H-TLT900 lbs.Kova kumi1 1 / 4 "Kyllä48 "6.25 "€200.36
CRUMPU-DRH-HR-TLT1000 lbs.Kova kumi0.25 "Kyllä36 "6.25 "€264.85
DDRUM-TRI-C-TLT1200 lbs.Teräs1.13 "Ei-5.88 "€256.09
EDRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Valurauta1 1 / 4 "Kyllä48 "6.06 "€207.44
VESTIL -

DRUM Series Overpack Drum Dollies

TyyliMalliKokoRullamateriaaliKorkeusSisällä Dia.Hinta (ei alv)
ADRUM-SP-32-9-H900 lbs.Kova kumi5.88 "31.625 "€221.86
BDRUM-SP-28-9-H900 lbs.Kova kumi5.88 "28 "€223.19
CDRUM-SP-28-12-C1200 lbs.Teräs5.63 "28 "€247.67
DDRUM-SP-32-12-C1200 lbs.Teräs5.63 "31.625 "€237.57
VESTIL -

DRUM-DP-sarjan polyeteenirumpudollies

TyyliMalliKokoVäriKehysmateriaaliKorkeusSisällä Dia.MateriaaliHinta (ei alv)
ADRUM-DP-LD-30-BK300 lbs.MustaHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€147.31
Tarjouspyyntö
BDRUM-DP-LD-55-BK300 lbs.MustaHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€163.15
Tarjouspyyntö
Crumpu-DP-LD-30-BU300 lbs.sininenHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€147.31
Tarjouspyyntö
Drumpu-DP-LD-55-BU300 lbs.sininenHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€163.15
Tarjouspyyntö
EDRUM-DP-HD-55-BU600 lbs.Sininen, keltainenTeräs, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€173.17
Tarjouspyyntö
FDRUM-DP-HD-30-BU600 lbs.Sininen, keltainenTeräs, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€164.64
Tarjouspyyntö
GDRUM-DP-HD-30-BK600 lbs.Keltainen MustaTeräs, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€164.64
Tarjouspyyntö
HDRUM-DP-HD-55-BK600 lbs.Keltainen MustaTeräs, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Teräs, High Density Thermoplast€173.17
Tarjouspyyntö
VESTIL -

DRUM Series Mobile Drum Dollies

TyyliMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.Sisällä Dia.MateriaaliPyörän määräTyyliHinta (ei alv)
ADRUM-XHSäädettävä rumpu Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€299.23
BDRUM-XCSäädettävä rumpu Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€303.35
CRUMPU-DRH-HRRumpu Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Teräs4Kahvalla€175.96
DDRUM-SS-55-HRumpu Dolly6"800 lbs.3"-Ruostumaton teräs4-€330.54
EDRUM-HDRumpu Dolly8"2000 lbs.4"-Teräs4-€261.97
FDRUM-FSD-SS-55-NRumpu Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Ruostumaton teräs5-€468.11
Tarjouspyyntö
VESTIL -

LO-DC-sarjan Lo-profiiliset rumpukotelot

TyyliMalliTakapyörän materiaaliKokoRullamateriaaliPyörän leveysKehdon korkeusEtupyörän materiaaliEtupyörän leveyseräHinta (ei alv)
ALO-DC-CIValurauta1200 lbs.Valurauta2" jäykkä, 1 3/8" kääntyvä0.5 "Valurauta1.38 "Rumpu Dolly€274.83
BLO-DC-MRHometta kumi1000 lbs.Hometta kumi2" jäykkä, 1 1/4" kääntyvä1 / 2 "Hometta kumi1.25 "Rumputeline€246.25
Tarjouspyyntö
CLO-DC-PHfenoliset1200 lbs.fenoliset2"0.5 "fenoliset1.5 "Rumpu Dolly€299.12
DLO-DC-PUPoly terästä1200 lbs.Poly terästä2"0.5 "Poly terästä1.38 "Rumpu Dolly€267.73

Drum Dollies

Rumpuvaunuja käytetään tyhjien tai täysien rumpujen kuljettamiseen lattiatasolla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman rumpujen nukkeja tuotemerkeiltä Air Systems International, Kotka, Grainger, justrite, Lincoln, Morse, Vestil, Wesco ja paljon muuta. Grainger ämpäripumput tarjoavat kätevän menetelmän rumpujen siirtämiseen keittiöissä, valmistus- ja elintarviketeollisuudessa, maali- ja voiteluaineteollisuudessa ja varastoissa. Näissä tynnyrirumpuissa on polypropyleenirungot ja 5 kestävää pyörää, jotka tarjoavat erinomaisen ohjattavuuden ja kestävät jopa 75 lb: n kuormia. Ne sopivat 5, 6 ja 15 litran muovi- tai teräskartioihin. Tarjolla mustaa ja beigeä. Justrite rummunuket ovat ihanteellisia rumpujen kuljettamiseen tai sijoittamiseen pysty- / pystyasennossa. Nämä muovisilla pyörillä varustetut teräspennut voivat helposti nostaa ja siirtää 1 gallonan rumpuja. Valittuja rumpurullia on saatavana myös kiinnitettävillä kahvoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Vestil-mobiilirumpuvaunujen pyörät maadoitettuja?

Ei, pyörät eivät ole maadoitettuja tai antistaattisia.

Mikä on Morse Clamp+Go -nukkekahvojen kuormankäsittelykyky?

Niitä käytetään jopa 1000 lb painavien rumpujen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?