VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, ruostumaton teräs, 5-puolainen

Tuote: CE3CNF Malli: DRUM-FSD-SS-55-N
€468.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko1100 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliEi merkintää, non-merkintä
Pyörän leveys1"
VäriHopea
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Kahva mukanaEi
Korkeus6.88 "
Sisällä Dia.23.3 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
Casterin numero5
Pyörän määrä5
KallistusominaisuusEi
Käyttökelpoinen koko23 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusKokoPyörä Dia.Sisällä Dia.MateriaaliPyörän määräTyyliHinta
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, Pyöreä kahvalla, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWK RUMPU-DRH-HRRumpu Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Teräs4Kahvalla€175.96
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWN DRUM-HDRumpu Dolly8"2000 lbs.4"-Teräs4-€261.97
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobile Drum Dolly, ruostumaton teräs, 55 gallonaa | AG7QXU DRUM-SS-55-HRumpu Dolly6"800 lbs.3"-Ruostumaton teräs4-€330.54
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QYA DRUM-XCSäädettävä rumpu Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€303.35
VESTIL DRUM-XH Mobile Drum Dolly, säädettävä, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QYB DRUM-XHSäädettävä rumpu Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Teräs4Säädettävä€299.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, ruostumaton teräs, 5-puolainen
€468.11 / yksikkö