VESTIL DGS-A-PSD-rumputarrain, 30 tai 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QMH Malli: DGS-A-PSD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliMuovi, Teräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center20 1 / 2 "
Haarukan tasku7 1 / 8 "x 2 1 / 4"
Korkeus8"
Pituus24 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL DGS-55-D rumputarttuja, yksittäinen, 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7QME DGS-55-DManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Nostaa1€657.19
VESTIL DGS-A rumputarttuja, yksi, säädettävä, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7QMF DGS-AManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.800 lbs.Nostaa1€813.22
VESTIL DGS-55-DG galvanoitu rumputarrain, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | CE3CLW DGS-55-DGManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€900.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGS-A-PSD-rumputarrain, 30 tai 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti
€967.74 / yksikkö