VESTIL DGS-A rumputarttuja, yksi, säädettävä, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7QMF Malli: DGS-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€813.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
Värisininen
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan tasku7 1 / 2 "
Korkeus7.5 "
Pituus35.13 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
TyyppiSäädettävä taitettava osa
Leveys27.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)89.22
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL DGS-55-D rumputarttuja, yksittäinen, 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7QME DGS-55-DManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Nostaa1€657.19
VESTIL DGS-A-PSD rumputarttuja, 30 tai 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7QMH DGS-A-PSDManuaalinen, mekaanisesti automatisoituMuovi, TeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Nostaa1€967.74
VESTIL DGS-55-DG galvanoitu rumputarrain, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | CE3CLW DGS-55-DGManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€900.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGS-A rumputarttuja, yksi, säädettävä, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen
€813.22 / yksikkö