Väri: Musta, hopea , Kannen tyyppi: Alumiinitankoritilä , Korkeus: 45 " , Korkeuden säätömenetelmä: Käsiveivi , Hydraulinen nostovoima: Käsipumppu , Materiaali: Alumiini , Max. Korkeus: 62 " , Rampin rungon materiaali: Alumiini , Rampin arinamateriaali: Alumiini , Turvaketjut: Kyllä , Renkaan koko: 18 " , Vetokoukku: Kyllä , Käytettävä huulten tukireuna: 13.5 " , Pyörän halkaisija: 18 " , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän leveys: 5"
Toimintamekanismi
- Ne toimivat yksinkertaisen hydraulimekanismin kautta.
- Ensin käyttäjä sijoittaa rampin haluttuun paikkaan maan ja kuorma-auton tai lastauslaiturin väliin.
- Sitten käsipumpun hydraulinen nostojärjestelmä kytkeytyy päälle, jolloin käyttäjä voi nostaa tai laskea rampin sopivalle korkeudelle.
- Tämä säätö varmistaa tasaisen ja tasaisen siirtymisen maan ja lastaustason välillä eri laiturikorkeuksien mukaan.
- Alumiiniset sivureunat ja teräsritilä toimivat yhdessä turvallisuuden ja vakauden takaamiseksi lastaus- ja purkuoperaatioiden aikana, estäen valumisen ja parantaen työntekijöiden pitoa.
Ominaisuudet
- Näissä rampeissa on alumiiniset sivureunat, jotka estävät haarukkatrukin valumatilanteet lastauksen ja purkamisen aikana.
- Ne on varustettu limittäisillä huulella ja turvaketjuilla, jotka varmistavat rampin turvallisen kiinnityksen perävaunuun turvallisuuden ja vakauden parantamiseksi.
- Näissä rampeissa on teräsritilä, joka päästää lumen, jään ja sateen läpi, minimoi liukastumisvaaran ja parantaa työntekijöiden pitoa.
- Ne on suunniteltu kätevällä käsipumpun hydraulisella nostojärjestelmällä, joka tarjoaa monipuolisuutta ja mukautuvuutta erilaisiin lastausskenaarioihin.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä turvatoimia on otettava huomioon käytettäessä näitä alumiinisia piharamppeja?
- Varmista, että käyttäjät ovat asianmukaisesti koulutettuja rampin käyttöön ja turvaohjeisiin.
- Noudata valmistajan antamia painonrajoituksia ylikuormituksen estämiseksi.
- Kiinnitä aina ramppi perävaunuihin tai telakkaisiin turvaketjuilla ja limitystyylillä.
- Tarkista rampin alla olevan maan vakaus ja tasaisuus ennen käyttöä.
- Ole varovainen epäsuotuisissa sääolosuhteissa, koska märät pinnat voivat olla liukkaita.
- Suorita perusteellinen tarkastus ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Vältä äkillisiä liikkeitä ajaessasi laitteita rampille ja siitä pois.
- Säilytä vapaat reitit jalankulkijoille ja laitteille ramppialueen ympärillä.
- Luo selkeä yhteys käyttäjien ja maahenkilöstön välille lastauksen ja purkamisen aikana.
- Kehitä ja tiedota hätätoimenpiteistä onnettomuuksia tai laitteiden toimintahäiriöitä varten.
- Järjestä riittävä valaistus heikossa valaistuksessa näkyvyyden parantamiseksi.
Kuinka huoltan nämä alumiiniset piharampit, joissa on alumiiniritilä?
- Suorita rutiinitarkastuksia vaurioiden varalta ja kiristä löysät kiinnikkeet.
- Voitele liikkuvat osat, mukaan lukien hydraulijärjestelmä.
- Pidä ramppi ja ritilä puhtaana poistamalla roskat ja lika säännöllisesti.
- Tarkasta hydraulijärjestelmä vuotojen varalta ja ylläpidä hydraulinesteen tasoa.
- Tarkista turvaominaisuuksien kunto ja vaihda vaurioituneet osat viipymättä.
- Tarkista alumiiniritilä korroosion varalta ja varmista, että se pysyy tukevasti kiinni.
- Tarkista hitsien ja rakenteiden eheys jännityksen tai vaurioiden varalta.
- Korjaa murtunutta tai kulunutta maalia ruosteen estämiseksi ja harkitse suojapinnoitteita.
- Säilytä ramppi kuivassa, suojaisessa paikassa, kun se ei ole käytössä, jotta se suojaa sitä sääolosuhteilta.
- Pyydä ammattilaista säännöllisesti tarkastamaan ramppi rakenteellisten ja turvallisuusongelmien varalta.
Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa näitä Vestil-alumiinisia piharamppeja?
Tärkeimpiä tekijöitä ovat painokapasiteetti, rampin pituus, leveys, korkeuden säätöalue, turvaominaisuudet, liikkuvuus, sisä-/ulkokäyttö, maanpinta ja käyttötiheys.