VESTIL DGS-55-D rumputarttuja, yksittäinen, 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7QME Malli: DGS-55-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
hyväksyy(1) 55 gallonan terästynnyrit
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center13 1 / 2 "
Haarukan tasku6 7 / 8 "
Korkeus7.13 "
Pituus43.19 "
Nosta korkeus10 "
Kantavuus1,500 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
TyyppiTaittaa kokoon
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)18.1
Laivan pituus (cm)109.7
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL DGS-A rumputarttuja, yksi, säädettävä, 800 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7QMF DGS-AManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.800 lbs.Nostaa1€813.22
VESTIL DGS-A-PSD rumputarttuja, 30 tai 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7QMH DGS-A-PSDManuaalinen, mekaanisesti automatisoituMuovi, TeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Nostaa1€967.74
VESTIL DGS-55-DG galvanoitu rumputarrain, yksi rumpu, 1500 Lb. Kapasiteetti | CE3CLW DGS-55-DGManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€900.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGS-55-D rumputarttuja, yksittäinen, 55 gal., 1500 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€657.19 / yksikkö