Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJX3 Kylmäsuojakäsineet L Kulta / musta Pr | AD9LVE

CONDOR 4TJX3 Kylmäsuojakäsineet L Kulta/musta Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVE Malli: 4TJX3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliKudottu puuvilla
VäriNatural Grey
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SormityyliKoko
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliThinsulate ja vedenpitävä
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJX4 Kylmäsuojakäsine Xl Luonnonharmaa Pr | AG7BWK 4TJX410.75 "XL2€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJX3 Kylmäsuojakäsineet L Kulta/musta Pr
€18.77 /pakkaus