BALDOR MOTOR Tarkoituksenmukaiset moottorit, kaksi käämitystä, jalkaan kiinnitettävä, kaksi nopeutta


Suodattaa
Base: RG , Laakerityyppi: pallo , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56 , Täyskuorma vahvistimet: 1.1 / .69 , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalka asennettu , NEMA Design: B , Napojen lukumäärä: 04/06 , Kokonaispituus: 12.25 " , Tehokerroin: 72 , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5/8 "" , Takuu: 2 vuosi , Paino: 33 lb
TyyliMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaiheTarkistusRPMLämpötila NouseHinta (ei alv)
A
M1020T
-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€1,579.31
B
M1718
----3 vaihetta---€1,478.31
A
M1226T
-12.7/7.2-10/4.43E1740/1160-€5,874.51
B
M1521T
-4.4/2.8-1.5 / .673U1725/1140-€2,043.77
A
M1219
0.7 ampeeria1.4/15.2 LB-FT75 / 333T1725/1140-€1,466.03
A
M1218
0.52 ampeeria9 / 63.1 LB-FT5 / 223U1725/1140-€1,561.52
B
M1720T
0.76 ampeeria1.63 / .937.31 LB-FT1 / .443C1745/116554 astetta C€1,655.78
A
M1220T
0.91 ampeeria1.9/16.5 LB-FT1 / .443B1725/1140-€1,579.31
B
M1719
0.758 ampeeria1.39 / .845.09 LB-FT75 / 333J1740/116567 ° C€1,634.07
A
M1221T
1 ampeeria2.2/1.410 LB-FT1 1/2-.673V1725/114039 astetta C€1,913.49
A
M1222T
1.1 ampeeria3/1.613 LB-FT2-.893U1725/114081 ° C€2,182.53
B
M1519
1.4 ampeeria2.8/1.65.2 LB-FT75 / 333R1725/1140-€1,585.92
A
M1019
1.4 ampeeria2.8/1.65.2 LB-FT75 / 333S1725/1140-€1,466.03
A
M1223T
1.5 ampeeria4/2.617 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€2,541.26
B
M1723T
1.5 ampeeria4/2.617 LB-FT3/1.33U1725/1140-€2,743.26
B
M1520T
1.8 ampeeria3.1-3/2-2.19.5 LB-FT1 / .443D1725/114072 astetta C€1,655.78
B
M1724T
1.9 ampeeria6.4/3.525 LB-FT5/2.23B1725/114096 astetta C€4,296.15
B
M1721T
1.11 ampeeria2.2/1.3610.1 LB-FT1.5 / .673J1740/116585 astetta C€2,043.77
B
M1722T
1.26 ampeeria2.77/1.6613.5 LB-FT2 / .893F1740/116095 astetta C€2,345.84
A
M1021T
2 ampeeria4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 astetta C€1,913.49
A
M1224T
2.1 ampeeria6.4/3.529 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€3,910.99
A
M1022T
2.2 ampeeria5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C€2,182.53
B
M1522T
2.2 ampeeria5.8/3.213 LB-FT2 / .893V1725/114081 ° C€2,345.84
B
M1523T
3 ampeeria8/5.117 LB-FT3/1.33V1725/114066 astetta C€2,743.26
A
M1023T
3 ampeeria8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€2,541.26
B
M1726T
3.9 ampeeria12.5/6.758 LB-FT10/4.43S1760/1170105 ° C€6,389.94
A
M1225T
3.89 ampeeria9.9/5.761.1 LB-FT7.5/3.33D1740/116072 astetta C€5,201.44
A
M1024T
4.2 ampeeria12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€3,910.99
B
M1725T
4.4 ampeeria10.3/5.752 LB-FT7.5/3.33Y1760/116073 astetta C€5,552.61
B
M1524T
5.3 ampeeria12.8/751 LB-FT5/2.23B1725/114096 astetta C€4,296.15
B
M1727T
5.5 ampeeria19.3/1080 LB-FT15/6.73M1760/116082 ° C€7,584.09
A
M1227T
5.38 ampeeria18.1/12.6131 LB-FT15/6.73B1760/116039 astetta C€7,127.21
B
M1728T
7.5 ampeeria27/14108 LB-FT20/8.93M1760/116085 astetta C€10,283.00
A
M1228T
8.13 ampeeria24/18172 LB-FT20/8.93B1760/116055 astetta C€9,558.00
B
M1729T
10.9 ampeeria30/18143 LB-FT25/113K1760/116083 ° C€10,831.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?