Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEC-O-MATIC D50 -annostelupumppu 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC D50 mittauspumppu 60 Gpd 25 Psi

Varastossa
Tuote: AC2YMW Malli: D50Ristiviite: 2P305

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolykarbonaatti
cc / min.157.6
NoudattaminenETL, cETL, ETL-terveys, CE
Johdon pituus6ft.
Korkeus5.69 "
Hz60
Pituus7.62 "
Max. Virtaus2.50 GPH
Max. Virtausnopeus2.50 l / s
Max. Paine25 psi
Maks. Aivohalvauksia minuutissa50
Max. Viskositeetti300 CPS
Min. Virtausnopeus6 GPD
Moottorin kierrosluku50
Syötteiden lukumäärä1
Virtajohdon6 ft.
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus+/- 2%
ItseimeväKyllä
Imuhissi24 Ft.
PutkimateriaaliNorprene (R)
Pienennä suhdetta10:1
TyyppiMonikäyttöinen
Jännite115
Leveys6.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Arvoton, tukkeutumaton

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEC-O-MATIC D50 mittauspumppu 60 Gpd 25 Psi
€584.60 / yksikkö