VESTIL CYL-EH-FP taskulamppuvaunun nostosilmukka, palonkestävä, koko 67 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PTJ Malli: CYL-EH-FP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,342.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspoltin Caddy
Pohjan pituus14 1 / 3 "
Pohjalevyn pituus14 5 / 16 "
Pohjalevyn käyttöleveys12 11/16 "- 10 7/16"
Pohjan leveys10 4 / 9 "
Sisältää paristonEi
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys23 "
Kahvan tyyppiKaksinkertainen
Korkeus66 3 / 8 "
SisältääRatchet hihnat
Pituus23 "
Lukittavat pyörätEi
Marinite 1 paksuus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus7 / 16 "
Max. Silmä Dia.2"
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni397, #5 Säiliö
Maks. Säiliön halkaisija Happi260, #T Pullo
MittayksikötJOKA
Pohjalevyjen lukumäärä2
Sylinterien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus66 3 / 8 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys34 1 / 2 "
Levyn pituus14-5 / 16 tuumaa
Työkalutason korkeus3"
Työkalualustan pituus24 "
Työkalutason leveys5"
Rengas laakerit5 / 8 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen, kiinteä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys34 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.45
Laivan korkeus (cm)168.59
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjalevyn pituusKehysmateriaaliKorkeusSisältääPituusPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
VESTIL CYL-2 hitsauspolttimen kärryhaarukka, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRQ CYL 240 1 / 4 "19 1 / 2 "Teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 4 / 7 "Pneumaattinen4"€1,611.51
VESTIL CYL-2-FP Palonkestävä hitsauspolttimen kärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 4 / 7 "Pneumaattinen4"€1,811.12
VESTIL CYL-2-G galvanoitu hitsauspoltin kärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRW SYYLI-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisoitu teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 4 / 7 "Pneumaattinen4"€1,726.58
VESTIL CYL-E sylinteritaskulamppukärry, paineilmapyörä, 58 tuuman koko | AG7PTE SYYLI-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet hihnat23 "Pneumaattinen, kiinteä2 1 / 2 "€751.51
VESTIL CYL-EH taskulamppu kärryn nostosilmukka, pneumaattinen pyörä, 66 tuuman koko | AG7PTG SYYLI-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet hihnat23 "Pneumaattinen, kiinteä2 1 / 2 "€976.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-EH-FP taskulamppuvaunun nostosilmukka, palonkestävä, koko 67 tuumaa
€1,342.93 / yksikkö