MUSTEE 63M Mop-pesuallas valkoinen 24 tuuman pituus | AB3DNJ 1RLN4

MUSTEE 63M Mop Sink valkoinen 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3DNJ Malli: 63MRistiviite: 1RLN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliDurastone (R)
Kulhon syvyys10 "
Kulhon koko24 "x 24"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko3"
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituusHinta
MUSTEE 65M Mop-pesuallas valkoinen 36 tuuman pituus | AA3RWZ 11U263 65M24 "x 36"36 "€374.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 63M Mop Sink valkoinen 24 tuuman pituus
€307.19 / yksikkö