Pohjan pituus: 14 1 / 3 " , Pohjalevyn käyttöleveys: 12 11/16 "- 10 7/16" , Pohjan leveys: 10 4 / 9 " , Mukana akku: Ei , Kaapin väri: sininen , Kapasiteetti: 500 lbs. , Väri: Keltainen , Yhteensopivan haarukan paksuus: 2" , Yhteensopivan haarukan leveys: 7 1 / 2 " , Syvyys: 23 " , Fork Pocket Center: 31 7 / 8 " , Haarukkataskun korkeus: 2 9 / 16 " , Haarukkataskun leveys: 7 1 / 2 " , Kahvan tyyppi: Kaksinkertainen , Lukittavat pyörät: Ei , Marinite 1 paksuus: 1 / 2 " , Max. Sylinterin halkaisija: 12 " , Max. Silmän halkaisija: 2" , Pohjalevyjen lukumäärä: 2 , Räikkähihnan pituus: 37 " , Säilytyslaatikon väri: sininen , Säilytyslaatikon pituus: 7 1 / 8 " , Säilytyslaatikon leveys: 26 3 / 16 " , Työkalualustan pituus: 24 " , Käytä seuraavien kanssa: Haarukkatrukki , Rengas laakerit: 5 / 8 " , Pyörän halkaisija: 16 "