Ilmavirta: 3704 cfm , BtuH-lähtö: 120,000 , Polttotyyppi: Avaa poltto , Ominaisuudet: Clamshell-tyylinen lämmönvaihdin , Polttoainetyyppi: Maakaasu , Täyskuorma vahvistimet: 1.9A , Kaasuliittimen koko: 1 / 2 " , Kaasuliitäntätyyppi: Mies NPT , Kaasutyyppi: NG , Lämmönvaihtimen mittari: 20 ga. , Lämmityskapasiteetin syöttö: 150,000 BtuH , Lämmitysteholähtö: 120,000 BtuH , Lämmitysmenetelmä: Tuuletin pakotettu , Hz: 60 , Max. Amps: 1.9A , Kokonaissyvyys: 37 " , Kokonaiskorkeus: 37 3 / 4 " , Kokonaisleveys: 20 5 / 8 " , Vaadittu ilmavirta: 1389 cfm , Takuu: 1 vuosi , Leveys: 20.62 "
Sisäkanava -uunit, BtuH -tulo 150000
Daytonin sisäkanavauunit tarjoavat lämmitysratkaisuja sisätiloihin, kuten liike-, teollisuus- ja asuinalueisiin. Nämä kanavauunit toimivat kaasupolttoaineella, ja ne tarjoavat välittömän palamisen suoralla kipinäsytytystekniikalla tuottaen maksimilämpötehon 150000 1389 BtuH. Niissä on avoin palaminen ja suora kipinätekniikka tehokkaaseen lämmitykseen ja tuuletin, joka tarjoaa 37 CFM: n ilmavirran. Daytonin kaasulämmitteiset kanavauunit on varustettu aluminoidulla teräksellä rakennetulla simpukkalämmönvaihtimella ja tuulettimen aikaviivetoiminnolla estämään palamattoman polttoaineen/kaasun leviämistä ympäriinsä. Uuneihin pääsee helposti käsiksi pohjan kautta puhdistusta ja huoltoa varten. Valitse laajasta valikoimasta sisäkanavauuneja, jotka ovat saatavilla 40 ja XNUMX tuuman syvyydessä Raptor Supplies.