VESTIL CYL-2-G galvanoitu hitsauspolttimen kärry, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PRW Malli: CYL-2-G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,726.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspoltin Caddy
Pohjalevyn pituus19 1 / 2 "
Pohjalevyn käyttöleveys12 11/16 "- 10 7/16"
Sisältää paristonEi
Kaapin värisininen
Koko500 lbs.
Ostoskorin väriHarmaa
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys7 1 / 2 "
Fork Pocket Center31 7 / 8 "
Haarukan taskussa2 9 / 16 "
Haarukan tasku7-5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Kahvan tyyppiKaksinkertainen
Korkeus66 3 / 8 "
SisältääTurvaketju
Pituus34 4 / 7 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus7 / 16 "
Max. Sylinterin halk.12 "
Max. Silmä Dia.2"
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni397, #5 Säiliö
Maks. Säiliön halkaisija Happi260, #T Pullo
MittayksikötJOKA
Pohjalevyjen lukumäärä2
Sylinterien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus66 3 / 8 "
Kokonaispituus34 4 / 7 "
kokonaisleveys40 1 / 4 "
Levyn pituus19.5 sisään.
Räikkähihnan pituus37 "
Takarenkaan halkaisija16 "
Säilytyslaatikon värisininen
Säilytyslaatikon pituus7 1 / 8 "
Säilytyslaatikon leveys26 3 / 16 "
Työkalutason korkeus3 sisään.
Työkalutason leveys5 sisään.
KäytäHaarukkatrukki
Rengas laakerit5 / 8 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys40 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)168.59
Laivan pituus (cm)87.79
Laivan leveys (cm)102.24
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjalevyn pituusKehysmateriaaliKorkeusSisältääPituusPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
VESTIL CYL-2 hitsauspolttimen kärryhaarukka, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRQ CYL 240 1 / 4 "19 1 / 2 "Teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 4 / 7 "Pneumaattinen4"€1,425.94
VESTIL CYL-2-FP Palonkestävä hitsauspolttimen kärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 4 / 7 "Pneumaattinen4"€1,811.12
VESTIL CYL-E sylinteritaskulamppukärry, paineilmapyörä, 58 tuuman koko | AG7PTE SYYLI-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet hihnat23 "Pneumaattinen, kiinteä2 1 / 2 "€751.51
VESTIL CYL-EH taskulamppu kärryn nostosilmukka, pneumaattinen pyörä, 66 tuuman koko | AG7PTG SYYLI-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet hihnat23 "Pneumaattinen, kiinteä2 1 / 2 "€976.39
VESTIL CYL-EH-FP taskulamppu kärrynnostinsilmukka, palonkestävä, 67 tuuman koko | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet hihnat23 "Pneumaattinen, kiinteä2 1 / 2 "€1,342.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-2-G galvanoitu hitsauspolttimen kärry, 500 Lb. Kapasiteetti
€1,726.58 / yksikkö