VESTIL CM-2 öljynsuodatinmurskain, sähkö/hydraulinen | AG7PJV

VESTIL CM-2 öljynsuodatinmurskain, sähköinen/hydraulinen

Varastossa
Tuote: AG7PJV Malli: CM-2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,942.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Cycle Time12 sekuntia.
voima13000 paunaa. @ 120 psi
Korkeus41.5 "
Pituus27 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP4 hv
Vaihe1
TyyppiSähköinen, Hydraulinen
Käyttökelpoinen pituus9"
Käytettävä leveys9"
Jännite208-230V
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL CM-1 öljynsuodatinmurskain, ilmakäyttöinen | AG7PJU CM-127 "18 "8"13.75 "€4,981.18
VESTIL CM-D öljynsuodatinmurskain, Deluxe Stand | AG7PJW CM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32
VESTIL CM-T Tehdasasennettu teräsputkijalusta, 22-5/8 tuumaa x 29 tuumaa x 41 tuumaa koko | AG7PJX CM-T----€781.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CM-2 öljynsuodatinmurskain, sähköinen/hydraulinen
€13,942.85 / yksikkö