VESTIL Öljynsuodatin murskaimet


Vestilin öljynsuodatinmurskaimet on suunniteltu kierrättämään käytettyä öljyä ja suodattimia nopeasti, helposti ja turvallisesti. Nämä murskaimet sopivat erinomaisesti korjaamoille ja korjaamoille.

Suodattaa
Väri: sininen , Voima: 13000 paunaa. @ 120 psi Sisältää: Tehdas asennettu , Materiaali: Teräs , Moottori HP: 4 hv , vaihe: 1 , Tyyppi: Sähköinen, Hydraulinen , Jännite: 208-230V
TyyliMalliKorkeusPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta (ei alv)
A
CM-T
----€781.72
B
CM-1
27 "18 "8"13.75 "€4,981.18
C
CM-2
41.5 "27 "9"25 "€13,942.85
C
CM-D
44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32

Öljynsuodatin murskaimet

Vestilin öljynsuodatinmurskaimet on suunniteltu autojen/koneiden öljynsuodattimien murskaukseen kierrätystä varten. Tietyissä malleissa on kiinteä teräslevy jopa 4 pyöritettävän suodattimen murskaamiseen samanaikaisesti ja sisäänrakennetut jäteöljyn tyhjennysliitännät ylijääneiden suodatinöljyjen hävittämiseksi. Niissä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, joka helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto. Valitse laajasta öljynsuodatinmurskaimien valikoimasta, saatavilla 27, 41, 41.5 ja 44 tuuman korkeudella Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Öljynsuodatinmurskaimet ovat koneita, jotka kohdistavat korkean paineen öljynsuodatintölkkiin ja poistavat öljyn nopeasti. Uutettu öljy kerätään kierrätystä varten tai käytetään jäteöljylämmittimessä. Murskatusta suodattimesta tulee kompakti metallikappale, joten se soveltuu kierrätettäväksi ongelmajätteenä käsittelyn sijaan.

Ominaisuudet

  • Ne on asennettu tehtaalla ja niitä on saatavana 27, 41 ja 44 tuuman korkeina.
  • Vestiili CM-1 öljynsuodatinmurskain käyttää tavallista myymäläilmaa tuottaakseen yli 13000 lb:n puristusvoiman 120 psi:n paineella. Se pystyy käsittelemään tavallisia öljynsuodattimia ja on suunniteltu suuriin määriin käytettäväksi.
  • Tuotemerkin CM-D öljynsuodatinmurskain on deluxe-teline suodattimen tyhjennykseen ennen murskaamista.
  • Vestiili CM-2 öljynsuodatinmurskain on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja siihen mahtuu sekä raskaiden kuorma-autojen suodattimet että vakiokokoiset suodattimet 16 tuuman korkeuteen asti. Siinä on raskas täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen 4 hv:n moottori.
  • Usein kysytyt kysymykset

    Millaisia ​​suodattimia Vestil CrushMaster 2 -murskaimeen voi käyttää?

    Tämä murskainyksikkö sopii sekä vakiokokoisiin suodattimiin että raskaiden kuorma-autojen suodattimiin.

    Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Vestilin öljynsuodatinmurskaimia?

    • Suodattimen tyyppi
    • Kuormituskyky
    • Murskausnopeus
    • Sähköhydrauliikka
    • Pneumaattinen hydrauliikka

    Mikä on näiden Vestil CM-2 öljynsuodatinmurskaimien suurin murskausvoima?

    Vestil CrushMaster-2 öljynsuodatinmurskainyksikkö tuottaa 37500 lb:n maksimimurskausvoiman.

    Olemme täällä auttamassa!

    Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?