VESTIL CM-T Tehdasasennettu teräsputkijalusta, 22-5/8 tuumaa x 29 tuumaa x 41 tuumaa koko | AG7PJX

VESTIL CM-T tehtaalla asennettu teräsputkijalusta, 22-5/8 tuumaa x 29 tuumaa x 41 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PJX Malli: CM-T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Värisininen
Korkeus41 "
SisältääTehdas asennettu
Pituus22.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys29 "
Toimii yhdessäCM-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.35
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)57.47
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL CM-1 öljynsuodatinmurskain, ilmakäyttöinen | AG7PJU CM-127 "18 "8"13.75 "€4,981.18
VESTIL CM-2 öljynsuodatinmurskain, sähkö/hydraulinen | AG7PJV CM-241.5 "27 "9"25 "€13,942.85
VESTIL CM-D öljynsuodatinmurskain, Deluxe Stand | AG7PJW CM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CM-T tehtaalla asennettu teräsputkijalusta, 22-5/8 tuumaa x 29 tuumaa x 41 tuumaa
€781.72 / yksikkö