VESTIL CM-1 öljynsuodatinmurskain, ilmakäyttöinen | AG7PJU

VESTIL CM-1 öljynsuodatinmurskain, ilmakäyttöinen

Varastossa
Tuote: AG7PJU Malli: CM-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,981.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Värisininen
Korkeus27 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoinen pituus8"
Käytettävä leveys8"
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL CM-2 öljynsuodatinmurskain, sähkö/hydraulinen | AG7PJV CM-241.5 "27 "9"25 "€13,942.85
VESTIL CM-D öljynsuodatinmurskain, Deluxe Stand | AG7PJW CM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32
VESTIL CM-T Tehdasasennettu teräsputkijalusta, 22-5/8 tuumaa x 29 tuumaa x 41 tuumaa koko | AG7PJX CM-T----€781.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CM-1 öljynsuodatinmurskain, ilmakäyttöinen
€4,981.18 / yksikkö