EATON Katkaisijat, CHB-sarja, kiinnitettävä


Eatonin katkaisijat (CHB-sarja) tarjoavat suojaa katkaisemalla sähkönsyötön oikosulku- ja ylikuormitustilanteiden aikana. Yhdistettynä asennusalustaan ​​CHB-katkaisijoita käytetään myös pinta- ja DIN-kisko-asennussovelluksiin. Nämä CHB-katkaisijat ovat saatavilla...ble in 1, 2 ja 3 napavaihtoehdot päällä Raptor Supplies.Lue lisää

Suodattaa
Kehystyyppi: CHB , Jännite: 120 / 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
CHB220GF
302€574.76
B
CHB130GF
301€275.79
A
CHB230GF
402-
Tarjouspyyntö

Katkaisijat, CHB-sarja, kiinnitettävä

Eaton-katkaisijat tarjoavat suojan katkaisemalla virransyötön oikosulun ja ylikuormituksen sattuessa. Niissä on pulttikiinnitys linja- ja kuorman puoleisilla korvakkeilla vaivatonta asennusta varten. Yhdistettynä kiinnitysalustaan, CHB-katkaisijoita käytetään myös pinta- ja DIN-kiskoon asennettaviin kaapeli sisään / kaapeli ulos -sovelluksiin. Näillä katkaisijoiden pultteilla on vakiona 10 kA: n katkaisukyky 240 V: lla, mikä on ihanteellinen päinvastaisessa syötössä. Heillä on lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä pitkäaikaista että hetkellistä laukaisutoimintoa ja vakiolaatikkorungon liittimet, jotka ovat ihanteellisia kupari- ja alumiinilangoille. Näitä katkaisijoiden pultteja on saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Eaton CHB -sarjan katkaisijat sallivat normaalisti virran kulkemisen. Tässä tilassa virtaa kuljettavat koskettimet tulevat kosketuksiin toistensa kanssa.
  • Maasulun syynä voi olla viallinen johdotus, vaurioituneet laitteet tai kulunut eristys.
  • Kun tämä laite havaitsee maasulun, koskettimet siirtyvät erilleen, mikä laukaisee piirin.
  • Ongelman vianmäärityksen jälkeen käyttäjät voivat kytkeä piirin takaisin PÄÄLLE nollaamalla sen.

Ominaisuudet

  • Näiden katkaisijoiden kahvoissa on ON/OFF-ilmaisin ja virran arvo.
  • Niissä on vakiona laatikkoliittimet, jotka sopivat kupari- ja alumiinijohtimien kokoihin 14-8 AWG.
  • Niissä on lämpömagneettinen laukaisu, joka estää häiritsevän laukaisun lievien ylikuormitusten aikana, mutta reagoi välittömästi vakaviin oikosulkuihin.
  • Tietyissä malleissa on sisäinen yhteinen laukaisuliitäntä kaikkien pylväiden samanaikaista käyttöä varten.
  • Näissä laitteissa on 5 mA:n maasulkusuojaus, joka estää ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamat hengenvaaralliset sähköiskut.
  • Niissä on pulttikiinnitysjärjestelmä, joka on varustettu kiinnikkeillä varmaa asennusta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton CH -kuormituskeskukset: Näitä yksiköitä käytetään koteloimaan CH-katkaisijat virranjakelua ja piirien suojaamista varten. Niitä on saatavana 40–600 A:n linja-autoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL 489

Usein kysytyt kysymykset

Missä voimme käyttää CHB-sarjan Eaton-katkaisijoita?

Nämä katkaisijat suojaavat lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden suurtaajuuksilta maasuluilta.

Soveltuvatko nämä yksiköt käänteissyöttösovelluksiin?

Nämä katkaisijat tarjoavat 10 kA:n keskeytyskapasiteetin 240 V:lla, joten ne sopivat ihanteellisesti käänteissyöttösovelluksiin.

Kuinka asentaa katkaisija?

  • Irrota paneelin kansi. Ruuvaa paneelin kannen kaikki neljä reunaa irti ruuvitaltalla pitäen sitä tiukasti kiinni, jotta se ei luisu pois.
  • Liitä nolla- ja maadoitusjohtimet.
  • Aseta katkaisin sisään.
  • Ruuvaa paneelin kansi takaisin.

Onko Raptor Supplies tarjota samanlaisia ​​Eatonin katkaisijaversioita korkeammalla ampeeriluokilla?

Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Eaton CHB230GF katkaisija joiden ampeeriluokitus on 500

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?