VESTIL CFFH-240 kevyt kannettava sähkölämmitin

Varastossa
Tuote: AG7PHK Malli: CFFH-240

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähkölämmitin
ACLI turvapistokeEi
Ampeeria16.7A
Automaattinen sammutusKyllä
Väripunainen
Johdon pituus72 "
Johtotyyppi3
Syvyys10 "
MalliKannettava lämmitin
ElementtijärjestelmäKyllä
Polttoainetyyppisähköinen
Lämpöluokitus13000 BTU
Lämmittimen säätimetTermostaatti
Lämmittimen teholuokitus4000W
Lämmittimen tyyppikonvektion
Lämmitysalue1000 XNUMX neliöjalkaa
Korkeus12.75 "
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Max. BTU13648 BTU
Max. Termostaatti100 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Termostaatti50 astetta F
Asetusten määrä2 Lämmitä
Vaihe1
Pistoke vahvistimet20A
Power Rating4000W
TermostaattiKyllä
Termostaattialue50 astetta 100 asteeseen. F
AjastinEi
Kaatukaa turvakytkinEi
UL-tyyppi1278
Jännite240V, 208V
Voltit / vaihe240, 208 / 1
wattia @ 208 volttia3000W
wattia @ 240 volttia4000W
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusACLI turvapistokeAmpeeriaMax. BTUAsetusten määräPower RatingKaatukaa turvakytkinJänniteHinta
VESTIL CRFH-198 Light kannettava sähkölämmitin, 12 tuumaa x 11 tuumaa x 15 tuumaa koko | AG7PPN CRFH-19815 "Kyllä12.5A5120 BTU3 Lämmitä1500WKyllä120V€279.19
VESTIL FFH-118 kannettava sähkölämmitin, 9.5 tuuman pituus x 10 tuumaa leveys x 16 tuuman korkeus | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 lämpöä/ 1 tuuletin--120V€183.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CFFH-240 kevyt kannettava sähkölämmitin
€461.01 / yksikkö