Kapasiteetti hyllyä kohti: 2000 lbs. , Caster halkaisija: 8" , Pyörän koko: 8 "x 2" , Pyörän leveys: 2" , Väri: Keltainen , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Tyhjennysreiän halk.: 2 9 / 16 " , Sopivuuskoko: 1 / 4 " , Asennustyyppi: FNPT , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Etupyörän leveys: 2" , Kahvan tyyppi: ergonominen Sisältää: Ergonominen kahva; 2,000 paunaa hyllyn kapasiteetti; 2 9/16" tyhjennysreiän halkaisija - messinkiventtiili , Sisällä ulkona: sisä- , Kantavuus: 4000 lbs. , Max. Kärryn kapasiteetti: 4000 lbs. , hyllyn määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 2 , Takapyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Takapyörän leveys: 2" , Tiivisteen tyyppi: PFTE , hyllyn tilavuus: 2000 lbs. , Hyllyvarat: 20 3 / 4 " , Ylähyllyn korkeus: 36 1 / 8 "