Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FFH-118 kannettava sähkölämmitin, 9.5 tuuman pituus x 10 tuumaa leveys x 16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7RZY Malli: FFH-118

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähkölämmitin
VäriValkoinen
Johdon pituus72 "
Johtotyyppi3
Syvyys9.5 "
Korkeus16 "
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs
Max. BTU5120 BTU
MittayksikötJOKA
Asetusten määrä2 lämpöä/ 1 tuuletin
Vaihe1
UL-tyyppi1278
Jännite120V
Voltit / vaihe120 / 1PH
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusACLI turvapistokeAmpeeriaMax. BTUAsetusten määräPower RatingKaatukaa turvakytkinJänniteHinta
VESTIL CFFH-240 kevyt kannettava sähkölämmitin | AG7PHK CFFH-24012.75 "Ei16.7A13648 BTU2 Lämmitä4000WEi240V, 208V€461.01
VESTIL CRFH-198 Light kannettava sähkölämmitin, 12 tuumaa x 11 tuumaa x 15 tuumaa koko | AG7PPN CRFH-19815 "Kyllä12.5A5120 BTU3 Lämmitä1500WKyllä120V€279.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FFH-118 kannettava sähkölämmitin, 9.5 tuuman pituus x 10 tuumaa leveys x 16 tuuman korkeus
€183.12 / yksikkö