ORBIS Kokoontaitettava irtotavarakontti


Orbis kokoontaitettavat bulkkikontit ovat suuria säilytyskontteja, jotka on suunniteltu kokoontaitettaviksi helpon varastoinnin ja kuljetuksen vuoksi. Niissä on tukeva ja kevyt rakenne, joten ne sopivat ihanteellisesti isojen ja raskaiden esineiden kuljetukseen/säilytykseen.

Suodattaa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: RoHS-yhteensopiva
TyyliMalliMateriaaliVäriTaitettu leveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäkorkeusHinta (ei alv)
A
HD6248-34 Blk
HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "€1,087.00
B
HDR7048-34 Blk
HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "€1,216.85
C
HDR7848-34 Blk
HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "€1,390.82
Tarjouspyyntö
D
HD6248-50 Blk
HDPE-rakenteellinen vaahtomuoviMusta-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "€1,236.61
E
KD3230-25 2DR BLK
Erittäin tiheä polyeteeniMusta-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-€412.48
E
GP4048-34
Erittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "48 "40 "26.7 cu. ft.27 45 / 64 "€651.75
F
HDR4048-25 MUSTA
Erittäin tiheä polyeteeniMusta47 5 / 16 "25 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "17 cu. ft.18.5 "€610.18
E
KD3230-34 2DR BLU
Erittäin tiheä polyeteenisininen-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€458.64
G
BC4842-30 LUONNOLLINEN.
Erittäin tiheä polyeteeniLuonnollinen-29.5 "48 "41.5 "0.29 cu. ft.25 4 / 5 "€829.59
E
KD4845-34 2DR BLK
Erittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€587.61
H
HDR6548-34 MUSTA
Erittäin tiheä polyeteeniMusta48 "34 "64.5 "48 "42.6 cu. ft.26.875 "€1,162.74
E
KD4845-34 2DR BLU
Erittäin tiheä polyeteenisininen-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-€592.49
I
HDR5648-25 MUSTA
Erittäin tiheä polyeteeniMusta48 "25 "56.5 "48 "24.5 cu. ft.18 "€1,183.53
E
GP4048-39
Erittäin tiheä polyeteeniMusta-39 "48 "40 "32.8 cu. ft.32 7 / 10 "€721.36
J
HDR4048-34 MUSTA
Erittäin tiheä polyeteeniMusta47 5 / 16 "34 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "25.2 cu. ft.27.625 "€643.16
E
KD4845-25 2DR BLK
Erittäin tiheä polyeteeniMusta-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-€520.18
G
BC4842-30 HARMAA.
Erittäin tiheä polyeteeniHarmaa-29.5 "48 "41.5 "20.02 ov. Ft.25 4 / 5 "€829.59
E
KD4845-25 2DR BLU
Erittäin tiheä polyeteenisininen-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-€547.23
E
KD3230-34 2DR BLK
Erittäin tiheä polyeteeniMusta-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-€427.19
E
KD3230-25 2DR BLU
Erittäin tiheä polyeteenisininen-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-€412.72
K
HDR6248-25 MUSTA
Erittäin tiheä polyeteeniMusta48 "25 "62.5 "48 "28.7 cu. ft.17 15 / 16 "€1,170.84

Kokoontaitettava irtotavarakontti

ORBIS BulkPak -sarjan kokoontaitettavat irtotavarakontit on valmistettu tiheästä polyeteenistä pitkiä ja vaikeasti sovitettavia komponentteja ja osia varten. Nämä kontit romahtavat tyhjennettynä pienempien paluukuljetuskustannusten vuoksi. Niissä on kiinteät sivuseinät ja tuuletettu pohja kosteuden kestävyyden ja helpon puhdistamisen helpottamiseksi. Ne on pinottava muotoilu, jonka avulla yksikkö voidaan pinota turvallisesti toistensa päälle varastotilan säästämiseksi, ja niitä on saatavana 1500 - 2500 lb: n kuormituksina.

Ominaisuudet

  • Näissä suorakaiteen muotoisissa irtotavarasäiliöissä on 4-suuntaiset syöttöhaarukat, jotka lisäävät joustavuutta ja säilytystä.
  • Niissä on HDPE-rakenteinen vaahtomuovi / korkeatiheyspolyeteenirakenne pitkien ja vaikeasti sovitettavien komponenttien/osien säätämiseksi.
  • Näissä RoHS-yhteensopivissa säiliöissä on kiinteät sivuseinät ja tuuletettu pohja, jotka kestävät kosteutta ja helpottavat puhdistusta.
  • Niissä on pinottava rakenne, jotta yksiköt voidaan pinota turvallisesti päällekkäin varastotilan säästämiseksi.
  • Näitä kontteja on saatavana 1500 - 2500 lb:n kantokyvyllä.

Standardit ja hyväksynnät

  • RoHS

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä irtotavarasäiliöt?

  • Tyhjennä säiliö kaikesta sisällöstä.
  • Huuhtele säiliö vedellä käyttämällä korkeapaineletkua tai pesukonetta irtonaisen lian ja roskien poistamiseksi.
  • Levitä puhdistusliuosta säiliön sisä- ja ulkopuolelle.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa hankaaksesi erityisen likaiset tai tahraiset alueet.
  • Huuhtele säiliö huolellisesti vedellä poistaaksesi jäljellä olevan lian ja puhdistusliuoksen.
  • Anna säiliön kuivua kokonaan ilmassa tai kuivaa jäljellä oleva kosteus puhtaalla pyyhkeellä tai liinalla.

Kuinka asentaa Orbis kokoontaitettavat irtotavarasäiliöt?

  • Valitse sopiva paikka, joka on tasainen ja kestää säiliön ja sen sisällön painon.
  • Valmistele alue poistamalla kaikki roskat tai esteet.
  • Kokoa säiliö valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Nosta säiliö paikoilleen trukilla tai muulla sopivalla nostolaitteella.
  • Laske säiliö esivalmistetulle pinnalle ja varmista, että se on tasainen ja vakaa.
  • Kiinnitä säiliö tarvittaessa pintaan tai muihin astioihin.
  • Tarkasta säiliö varmistaaksesi, että se on oikein kohdistettu, vaakasuorassa ja että siinä ei ole vaurioita tai vikoja.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon kokoontaitettavaa bulkkisäiliötä valittaessa?

  • Määritä astian paino ja tilavuus varmistaaksesi, että valitset tarpeitasi vastaavan astian.
  • Harkitse säiliön materiaalia ja rakennetta varmistaaksesi, että se on tarpeeksi vahva kestämään käyttösi vaatimukset ja kaikki ympäristötekijät, joille se voi altistua.
  • Etsi malli, joka maksimoi tilankäytön ja mahdollistaa kontin tehokkaan käsittelyn, pinoamisen ja kuljetuksen.
  • Varmista, että kontti on yhteensopiva olemassa olevien laitteiden, kuten trukkien, lavanostureiden ja kuljettimien kanssa, mikä varmistaa sujuvan ja tehokkaan toiminnan.
  • Harkitse ominaisuuksia, kuten sileitä, helposti puhdistettavia pintoja ja turvallisia lukitusmekanismeja, jotka estävät roiskeita tai onnettomuuksia ja varmistavat tuotteidesi turvallisuuden ja hygienian.
  • Valitse tarvittaessa kierrätettävä, uudelleenkäytettävä tai kestävistä materiaaleista valmistettu säiliö vähentääksesi ympäristöjalanjälkeäsi ja tukeaksesi kestäviä käytäntöjä.
  • Määritä budjettisi ja valitse kontti, joka tarjoaa parhaan vastineen sijoituksellesi ottaen huomioon tekijät, kuten kestävyyden, käyttöiän ja toiminnan tehokkuuden mahdolliset säästöt.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?