VESTIL Kannettavat sähkölämmittimet


Suodattaa
Johdon pituus: 72 " , Johdon tyyppi: 3 , Elementtijärjestelmä: Kyllä , Polttoainetyyppi: sähköinen , Materiaali: Teräs , Max. Termostaatti: 100 astetta F , Min. Termostaatti: 50 astetta F , vaihe: 1 , Pistokevahvistimet: 20A , Ajastin: Ei , wattia @ 208 volttia: 3000W , wattia @ 240 volttia: 4000W
TyyliMalliKorkeusACLI turvapistokeAmpeeriaMax. BTUAsetusten määräPower RatingKaatukaa turvakytkinJänniteHinta (ei alv)
A
CFFH-240
12.75 "Ei16.7A13648 BTU2 Lämmitä4000WEi240V, 208V€461.01
B
CRFH-198
15 "Kyllä12.5A5120 BTU3 Lämmitä1500WKyllä120V€279.19
C
FFH-118
16 "--5120 BTU2 lämpöä/ 1 tuuletin--120V€183.12

Kannettavat sähkölämmittimet

Vestil-kannettavat sähkölämmittimet ovat ihanteellisia lämmön tuottamiseen työtiloissa ja toimistoissa. Kannettava muotoilu tekee niistä sopivia käytettäväksi pienissä ja ahtaissa tiloissa. Näissä sähkölämmittimissä on lämpötilan säätötermostaatti ja useita lämpöasetuksia halutulle ilman lämpötilalle. Ne on varustettu helposti pidettävällä kahvalla ja 6 jalan pituisella johdolla kannettavuutta varten. Näitä kannettavia sähkölämmittimiä on saatavana 2 ja 3 lämmitysasetuksena Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?