VESTIL CRFH-198 Light kannettava sähkölämmitin, 12 tuumaa x 11 tuumaa x 15 tuumaa koko | AG7PPN

VESTIL CRFH-198 kevyt kannettava sähkölämmitin, 12 tuumaa x 11 tuumaa x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PPN Malli: CRFH-198

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähkölämmitin
ACLI turvapistokeKyllä
Ampeeria12.5A
Automaattinen sammutusKyllä
VäriValkoinen
Johdon pituus72 "
Johtotyyppi3
Syvyys12 "
MalliSäteilevä ja tuulettimella toimiva kannettava lämmitin
Polttoainetyyppisähköinen
Lämpöluokitus5000 BTU
Lämmittimen säätimetValita
Lämmittimen teholuokitus1500W
Lämmittimen tyyppiSäteilevä
Lämmitysalue200 XNUMX neliöjalkaa
Korkeus15 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Max. BTU5120 BTU
MittayksikötJOKA
Asetusten määrä3 Lämmitä
Vaihe1
Power Rating1500W
TermostaattiKyllä
AjastinEi
Kaatukaa turvakytkinKyllä
Jännite120V
Voltit / vaihe120 / 1PH
Wattia @ 120 V1500W
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8516290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusACLI turvapistokeAmpeeriaMax. BTUAsetusten määräPower RatingKaatukaa turvakytkinJänniteHinta
VESTIL CFFH-240 kevyt kannettava sähkölämmitin | AG7PHK CFFH-24012.75 "Ei16.7A13648 BTU2 Lämmitä4000WEi240V, 208V€461.01
VESTIL FFH-118 kannettava sähkölämmitin, 9.5 tuuman pituus x 10 tuumaa leveys x 16 tuuman korkeus | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 lämpöä/ 1 tuuletin--120V€183.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRFH-198 kevyt kannettava sähkölämmitin, 12 tuumaa x 11 tuumaa x 15 tuumaa
€279.19 / yksikkö