VESTIL CART-PN-1500 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7PDQ

VESTIL CART-PN-1500 pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PDQ Malli: CART-PN-1500

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,028.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko1500 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.13 "
Etupyörän materiaaliKumi
Etupyörän koko13 "
Korkeus38.38 "
Pituus50 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus43.75 "
Maks. Matkan pituus22.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus21.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus40 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.40.12 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän koko9 7 / 8 "
Mukana vaakaEi
Huoltokorkeusalue21 1/2 - 43 3/4 "
Palvelualue21 1/2 "- 43 3/4"
NopeustyyppiYksi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys28.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.65
Laivan korkeus (cm)97.47
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)72.07
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoEtupyörän kokoTakapyörän kokoPalvelualueLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL CART-PN-1000 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PDP OSTOSKORI-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40
VESTIL CART-PN-400 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PDR OSTOSKORI-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "- 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDT OSTOSKORI-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "- 40"27.12 "38.38 "42 "€2,548.43
VESTIL CART-PN-600-D pneumaattinen rengaskärry, kaksisakset, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDU CART-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "- 67"28 "38.25 "50 "€3,423.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-PN-1500 pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti
€3,028.12 / yksikkö