VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDT

VESTIL CART-PN-600 pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PDT Malli: CART-PN-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,548.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.40.12 "
Etupyörän materiaaliKumi
Etupyörän koko7 7 / 8 "
Korkeus38.38 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus40 "
Maks. Matkan pituus23.875 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus16.13 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus33 1 / 2 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.40.12 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän koko7 7 / 8 "
Mukana vaakaEi
Huoltokorkeusalue16 1/8 - 40 "
Palvelualue16 1/8 "- 40"
NopeustyyppiYksi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys27.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.1
Laivan korkeus (cm)97.47
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)68.9
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoEtupyörän kokoTakapyörän kokoPalvelualueLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL CART-PN-1000 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PDP OSTOSKORI-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40
VESTIL CART-PN-1500 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7PDQ OSTOSKORI-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "- 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,028.12
VESTIL CART-PN-400 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PDR OSTOSKORI-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "- 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
VESTIL CART-PN-600-D pneumaattinen rengaskärry, kaksisakset, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDU CART-PN-600-D20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "- 67"28 "38.25 "50 "€3,423.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-PN-600 pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 600 Lb. Kapasiteetti
€2,548.43 / yksikkö