Koukun alla olevat nostomagneetit

Suodattaa

Below-The-Hook-nostomagneetit kiinnitetään nostureihin, nosteihin tai trukkeihin raskaiden, rautapitoisten kuormien nostamiseksi ja kuljettamiseksi ilman, että tarvitaan nostoja, koukkuja tai kaapeleita, jotka voivat vahingoittaa kuormaa...Lue lisää

TyyliMalliMagneetin korkeusMagneetin pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AAPL-15216-15 / 16 "suljettu, 21-1 / 2" auki10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "€7,983.33
AAPL-15417-5 / 8 "suljettu, 22-1 / 8" auki17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "€9,850.71
TyyliMalliHinta (ei alv)
AP-19-0001A€496.36
Tarjouspyyntö
AP-19-0003A€1,040.45
Tarjouspyyntö
AP-19-0002A€735.00
Tarjouspyyntö
AP-19-0004A€1,756.36
Tarjouspyyntö
MAG-MATE -

haarukka

TyyliMalliHinta (ei alv)
APNL0250CLVSKIT€156.41
Tarjouspyyntö
BPNL2500CLVSKIT€231.84
Tarjouspyyntö
CPNL0800CLVSKIT€185.05
Tarjouspyyntö
DPNL1600CLVSKIT€231.84
Tarjouspyyntö
EPNL5000CLVSKIT€304.43
Tarjouspyyntö
MAG-MATE -

Nostomagneetit

TyyliMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
APNL 02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€358.55
APNL 16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€1,803.43
APNL 08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€961.00
BPNL 250010.125 "6.5 "10.625 "7.125 "8.88 "12.625 "7.125 "€2,488.20
CBL040012 "1.625 "3.375 "4.5 "5.5 "7.5 "6.5 "€584.17
DBL150012 "1.625 "10.75 "4.5 "5.5 "14.5 "6.5 "€1,048.61
EBL100012 "1.625 "6.5 "4.5 "5.5 "11 "6.5 "€838.45
FCL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,379.82
GCL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€745.83
GCL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
Tarjouspyyntö
GCL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,572.89
GCL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,442.59
BPNL 500016.75 "8.375 "14.875 "9.25 "18 "16.5 "9.25 "-
Tarjouspyyntö
DAYTON -

Nostomagneetit

Daytonin nostomagneetit on suunniteltu suurten tai raskaiden kappaleiden kuljettamiseen, jotta lattiatila pysyy sotkuttomana ja tavarat pinotaan siististi yhteen paikkaan. Yksi käyttäjä voi käsitellä näitä yksiköitä helposti nostaakseen sekä litteitä että pyöreitä komponentteja käyttämällä korkean energian NDFeB (neodyymi / rauta / boori) magneetteja. Ne pystyvät kantamaan pitkiä levyjä, tankoja tai putkia, kun niitä käytetään levityspalkkien kanssa. Niissä on päälle/pois-säätimellä varustettu kahva, joka kiinnittää tai irrottaa materiaalit pienellä vaivalla, ja niitä on saatavana 250, 800, 1600 ja 2500 lb:n nostokapasiteetilla.

TyyliMallikahvan pituusMagneetin korkeusMagneetin pituusMagneetin leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€432.64
A49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,059.71
A49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€1,870.67
A49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,122.83
A49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€4,710.63
VESTIL -

ML-sarjan magneettinostimet

TyyliMalliPyöreän pinnan kapasiteettiPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysTasainen tasainen pintakapasiteettiLeveysSyvyyskahvan pituusKorkeusHinta (ei alv)
AML-260 lbs.3.63 "2.5 "200 lbs.6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "€389.44
BML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54
CML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
TECHNIKS -

Nostomagneetti 660 lb tasainen 300 lb pyöreä

MallieräHinta (ei alv)
ELM-300AH6EPW€1,437.32
VESTIL -

Magneettinen sieppari, 20 Lb. Kapasiteetin vetovoima

MallieräHinta (ei alv)
MLM-20AG7WET€147.34
MAG-MATE -

Nostomagneetti, kapasiteetti 150 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
DL0150CD8XKX€645.96
Katso yksityiskohdat
MAG-MATE -

Magneettikoukku, päällä / pois, kapasiteetti 35 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
HH035RCD8XPD€189.59
Katso yksityiskohdat
MAG-MATE -

Automaattinen nostomagneetti

MallieräHinta (ei alv)
LI-120ALMCD8XQX€4,087.84
Katso yksityiskohdat
MAG-MATE -

Nostomagneetti, kapasiteetti 334 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
DL0334CD8XKY€1,586.78
Katso yksityiskohdat
MAG-MATE -

Magneettikoukku, päällä / pois, kapasiteetti 110 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
HH110RCD8XPE€507.13
Katso yksityiskohdat

Koukun alla olevat nostomagneetit

Koukun alapuolella olevia magneetteja käytetään rauta- ja teräsosien turvalliseen nostamiseen ilman koukkuja, nostoliinoja tai kaapeleita. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman koukun alapuolella olevia magneetteja kuten Eriez, Dayton, Mag-Mate, Techniks ja Vestil. Nämä koukun alapuolella olevat magneetit ovat yleensä mekaanisia, mutta niitä voidaan käyttää myös hydraulisesti, pneumaattisesti ja elektronisesti. Dayton koukun alapuolella olevat magneetit on suunniteltu käytettäväksi levityspalkin kanssa putkien, tankojen ja pitkien levyjen käsittelyyn. Nämä kestomagneetit on valmistettu neodyymistä / boorista / raudasta korkean lujuuden ja alhaisen ylläpitokustannuksen varmistamiseksi ja ne pystyvät käsittelemään jopa 2500 lb: n kuormia. Teknikot harvinaisten maametallien magneetteja käytetään sekä yksittäin että sarjaan levityspalkin kanssa aihioiden, teräslevyjen, lohkojen ja konttien käsittelyyn. Niissä on neodyymirakenne, joka parantaa lujuutta ja vastustaa demagnetointia. Näitä magneetteja voidaan käyttää jopa ilman sähköä, ja ne kestävät jopa 176 asteen F lämpötilaa. Valitse laajasta koukun alapuolella olevista nostomagneeteista, joiden pituus on 4.75 - 22.81 tuumaa Raptor Supplies.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat koukun alapuolella olevien nostolaitteiden nostostandardit?

ASME (American Society of Mechanical Engineers) on vahvistanut standardit koukun alapuolella oleville nostolaitteille ja antaa ohjeita rakentamiseen, merkintään, asennukseen, tarkastuksiin, testaukseen, kunnossapitoon ja käyttöön. Tämä standardi on sisällytetty, kun nostomagneetteja käytetään yhden tai useamman teräskappaleen käsittelyyn, jolloin käyttäjän on asetettava nostomagneetti manuaalisesti kuorman päälle ja ohjattava sitä liikkeen aikana tai ihmisten läheisyydessä.

Mitä ovat keraamiset magneetit?

Keraamiset magneetit koostuvat strontiumferriitistä (SrFe) sintrausprosessissa ja ovat ihanteellisia elektroniikkaan, autoteollisuuteen, lääketieteeseen, kaivosteollisuuteen, teollisuuteen, öljyteollisuuteen ja muihin tarkoituksiin. Näillä magneeteilla on keskivahvuus ja korkea demagnetisaatiokestävyys, ja ne tarjoavat pitkäaikaisen vakauden ja alhaisen haurauden (voidaan leikata vain timanttikärjeisellä terällä). Ne kestävät jopa 480 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Mikä on suunnittelutekijä?

Suunnittelukerroin määritellään magneetin nostoarvon määränä verrattuna nostoarvoon ihanteellisissa olosuhteissa. Suunnittelutekijät ovat vähintään 2:1 ja useimmissa tapauksissa 3:1.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?