VESTIL CART-PN-600-D pneumaattinen rengaskärry, kaksisakset, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDU

VESTIL CART-PN-600-D pneumaattinen rengaskärry, kaksisakset, 600 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PDU Malli: CART-PN-600-D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,423.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko600 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.13 "
Etupyörän materiaaliKumi
Etupyörän leveys3 1 / 2 "
Etupyörän halkaisija13 sisään.
Etupyörän leveys3-1 / 2 tuumaa
Kahva Dia.1 1 / 8 "
Kahvan korkeus38 1 / 4 "
Korkeus38.25 "
Pituus50 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus67 "
Maks. Matkan pituus45.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus21.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus40 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliKumi
Takapyörän koko10 "
Takapyörän leveys3 1 / 2 "
Mukana vaakaEi
Huoltokorkeusalue21 1/2 - 67 "
Palvelualue21 1/2 "- 67"
NopeustyyppiYksi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.6
Laivan korkeus (cm)97.16
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi tätä nostettavaa kärryä kutsutaan liikkuvaksi saksinostimeksi?

V. Nostomekanismin rakenteessa on ristikkäisiä putkia, jotka toimivat saksina, kun nostokärryjen alustaa nostetaan tai lasketaan. Siksi ne tunnetaan myös liikkuvina saksinostimina.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysKokoEtupyörän kokoTakapyörän kokoPalvelualueLeveysKorkeusPituusHinta
VESTIL CART-PN-1000 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PDP OSTOSKORI-PN-100024 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40
VESTIL CART-PN-1500 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7PDQ OSTOSKORI-PN-150020 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "- 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,028.12
VESTIL CART-PN-400 Pneumaattinen rengas Hydraulinen kärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7PDR OSTOSKORI-PN-40020 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "- 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
VESTIL CART-PN-600 Pneumatic Tire Hydraulic Cart, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PDT OSTOSKORI-PN-60020 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "- 40"27.12 "38.38 "42 "€2,548.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-PN-600-D pneumaattinen rengaskärry, kaksisakset, 600 Lb. Kapasiteetti
€3,423.34 / yksikkö