VESTIL CART-PN-sarjan pneumaattisten renkaiden nostokärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Kumi , Etupyörän leveys: 3 1 / 2 " , Kahvan korkeus: 38 1 / 4 " , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Kumi , Takapyörän leveys: 3 1 / 2 " , Vaaka mukana: Ei
TyyliMalliAlustan leveysKokoEtupyörän kokoTakapyörän kokoPalvelualueLeveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
OSTOSKORI-PN-1500
20 1 / 2 "1500 lbs.13 "9 7 / 8 "21 1/2 "- 43 3/4"28.38 "38.38 "50 "€3,028.12
B
OSTOSKORI-PN-600
20 1 / 2 "600 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "16 1/8 "- 40"27.12 "38.38 "42 "€2,548.43
C
OSTOSKORI-PN-400
20 1 / 2 "400 lbs.7 7 / 8 "7 7 / 8 "15 "- 34 1/2"27.12 "35.87 "36.25 "€1,875.55
D
CART-PN-600-D
20 1 / 2 "600 lbs.-10 "21 1/2 "- 67"28 "38.25 "50 "€3,423.34
E
OSTOSKORI-PN-1000
24 "1000 lbs.13 "9 7 / 8 "13 1/2 "- 46 1/2"31.5 "38.38 "62.38 "€3,423.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?