VESTIL CART-800-D-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 800 Lb. Kapasiteetti | AG8HML

VESTIL CART-800-D-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8HML Malli: CART-800-D-SS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,225.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
LuokkaGrade 304
Korkeus36 "
Pituus48 "
Alennettu korkeus13 3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus48.44 "
Maks. Matkan pituus35.0625 "
Min. Korkeus13.38 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pumppujen määrä matalalla asetuksella65
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus35 1 / 2 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys23 5 / 8 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus48 7 / 16 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiYksi
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoPyörä Dia.SisältääPituusMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-550-SS Saksikärry, 550 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ruostumaton teräs33.5 "23.75 "€11,370.40
VESTIL CART-1100-SS Saksikärry, 1100 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ruostumaton teräs38.5 "25.5 "€13,359.60
VESTIL SSSC-1000 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ruostumaton teräs40 "23 "€8,658.07
VESTIL SSSC-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ruostumaton teräs30.5 "20.5 "€5,887.56
VESTIL SSSC-400 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ruostumaton teräs36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-1000-SS2 saksikärry, ruostumaton teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveydellä ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveydellä47 "Teräs38.5 "26 "€7,233.41
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-500-SS3 Saksikärry, ruostumaton teräs, 500 Lb. Kapasiteetti | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys40 "Ruostumaton teräs35.88 "24.875 "€5,598.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-800-D-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 800 Lb. Kapasiteetti
€13,225.69 / yksikkö