ABC HAMMERS Pronssi/kupari kelkkavasarat


ABC-pronssi-/kuparivasaroissa on pitkä varsi ja suuret, litteät päät, joten ne sopivat ihanteellisesti purkutöihin. Niiden kipinöimättömät ja vaurioittamattomat ominaisuudet vaimentavat iskuja ja hikkoripuiset kahvat tarjoavat korkean kestävyyden ja UV-suojan. Niiden rakenne tarjoaa luistamattoman otteen, joka helpottaa lyömistä. Yksiköt, joissa on lasikuitukahvat, ovat keltaisia ​​visuaalisen ulkonäön takaamiseksi, ja niissä on pehmustetut kädensijat, jotka tarjoavat mukavuutta toistuvassa lyömisessä....Lue lisää

Suodattaa
Kahvan väri: Keltainen , Pään materiaali: Pronssi
TyyliMalliPään painopään pituusKasvojen halkaisijaKokonaispituusKahva materiaaliHinta (ei alv)
A
ABC8BZF
8 lb5"2.375 "36 "Lasikuitu€252.15
B
ABC8BZW
8 lb5"2.375 "35 "Puu€227.75
C
ABC10BZW
10 lb5.75 "2.5 "35 "Puu€267.35
D
ABC10BZF
10 lb5.75 "2.5 "36 "Lasikuitu€306.79
E
ABC12BZW
12 lb6"2.625 "36 "Puu€354.38
F
ABC12BZF
12 lb6"2.625 "37 "Lasikuitu€400.26
E
ABC14BZW
14 lb7"2.75 "36 "Puu€402.57
F
ABC14BZF
14 lb7"2.75 "37 "Lasikuitu€459.02
G
ABC20BZW
20 lb7.75 "3"36 "Puu€536.07
F
ABC20BZF
20 lb7.75 "3"37 "Lasikuitu€581.18

Toimintamekanismi

  • Vasarat hyödyntävät painovoiman ja vasaran heilahtelun synnyttämän voiman yhdistelmää.
  • Vasaran suuri, painava pää nostetaan ja käännetään sitten alaspäin voimalla kohti lyötyä esinettä.
  • Pään paino ja liikevoima yhdistettynä heilahdusvoimaan synnyttävät voimakkaan iskun, joka voi rikkoa tai vahingoittaa lyötyä esinettä.
  • Vasaran kahva tarjoaa vipua ja hallintaa, jolloin käyttäjä voi ohjata heilahdusvoimaa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka varmistaa turvallisuus vasaraa käytettäessä?

  • Käytä aina suojalaseja ja käsineitä vasaraa käyttäessäsi.
  • Tarkasta pää ennen vasaran käyttöä varmistaaksesi, ettei se ole löysällä.
  • Tee aina yhdensuuntaisia ​​iskuja naulan päähän.

Kuinka huoltan ja säilytän vasaraani?

Pidä vasara puhtaana ja kuivana ruostumisen estämiseksi. Säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa ja vältä altistamasta sitä äärimmäisille lämpötiloille.

Kuinka pidän vasaraa?

Paras tapa pitää vasarasta kiinni molemmilla käsillä. Toinen käsi, joka tarttuu kahvaan pään lähellä ja toinen käsi kahvasta lähellä päätä, tarjoavat maksimaalisen hallinnan ja tehon.

Mitä eroa on vasaralla ja maulilla?

Vasarassa on pitkä kahva ja litteä pää, kun taas vasaralla on lyhyt kahva ja pyöristetty pää. Vasaraa käytetään ensisijaisesti purkutöissä, kun taas vasaroita käytetään puun halkaisuun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?