VESTIL SSSC-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut saksikärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Hopea , Kehyksen materiaali: Ruostumaton teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , Alustan materiaali: Ruostumaton teräs , Virtalähde: manuaalinen , Vaaka mukana: Ei , Saksityyppi: Yksi
TyyliMalliKorkeusKokoPyörä Dia.SisältääPituusMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta (ei alv)
A
CART-550-SS
33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ruostumaton teräs33.5 "23.75 "€11,370.40
B
CART-800-D-SS
36 "800 lbs.5"-48 "Ruostumaton teräs48.44 "35.0625 "€13,225.69
C
CART-500-SS3
38 "500 lbs.5"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys40 "Ruostumaton teräs35.88 "24.875 "€5,598.22
Tarjouspyyntö
D
CART-1100-SS
38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ruostumaton teräs38.5 "25.5 "€13,359.60
E
CART-1000-SS2
38.5 "1000 lbs.6"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveydellä ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveydellä47 "Teräs38.5 "26 "€7,233.41
Tarjouspyyntö
F
SSSC-200
39.5 "200 lbs.4"-36 "Ruostumaton teräs30.5 "20.5 "€5,887.56
G
SSSC-400
42.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ruostumaton teräs36.5 "23.75 "€7,184.67
H
SSSC-1000
43.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ruostumaton teräs40 "23 "€8,658.07
I
CART-600-D-SS2
51 "600 lbs.5"Kaksoisakset - Sisältää (2) jäykät 2" leveät pyörät, (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys ja (1) 38" korkeuskahva37 "Ruostumaton teräs51.13 "37.125 "€8,729.59
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?