VESTIL CART-1100-SS Saksikärry, 1100 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMF 2TKY4

VESTIL CART-1100-SS saksinostokärry, 1100 Lb., kiinteä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3HMF Malli: CART-1100-SSRistiviite: 2TKY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,359.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko1100 lbs.
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Korkeus aivohalvausta kohti3 / 8 "
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
LuokkaGrade 304
Korkeus38.5 "
Pituus45 "
Kantavuus1100 lb
Alennettu korkeus13 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus38.5 "
Maks. Matkan pituus25.5 "
Min. Korkeus13 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Hitaalla nopeudella ladattujen pumppujen määrä54
Pumppujen määrä korkealla asetuksella30
Pumppujen määrä matalalla asetuksella54
Nopealla nopeudella tyhjennettyjen pumppujen määrä30
Hitaalla nopeudella kuormittamattomien pumppujen lukumäärä51
Operaation tyyppiJalka toimii
Vaihe2
Platform Pituus35 1 / 2 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys23 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Powered ByJalkapumppu
Korotettu korkeus38 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiKaksi
Nopeus sekuntia25
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoPyörä Dia.SisältääPituusMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-550-SS Saksikärry, 550 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ruostumaton teräs33.5 "23.75 "€11,370.40
VESTIL SSSC-1000 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ruostumaton teräs40 "23 "€8,658.07
VESTIL SSSC-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Ruostumaton teräs30.5 "20.5 "€5,887.56
VESTIL SSSC-400 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ruostumaton teräs36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 800 Lb. Kapasiteetti | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ruostumaton teräs48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 saksikärry, ruostumaton teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveydellä ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveydellä47 "Teräs38.5 "26 "€7,233.41
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-500-SS3 Saksikärry, ruostumaton teräs, 500 Lb. Kapasiteetti | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys40 "Ruostumaton teräs35.88 "24.875 "€5,598.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-1100-SS saksinostokärry, 1100 Lb., kiinteä ruostumaton teräs
€13,359.60 / yksikkö