VESTIL SSSC-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNK

VESTIL SSSC-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7ZNK Malli: SSSC-200

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,887.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys100 "
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
LuokkaGrade 304
Kahvan korkeus39-1 / 2 tuumaa
Kahvan korkeus39.5 "
Kahvan leveys13-1 / 4 tuumaa
Korkeus39.5 "
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus30.5 "
Maks. Matkan pituus20.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus10 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus27 1 / 2 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys17 3 / 4 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Mukana vaakaEi
Palvelualue10 "- 30 1/2"
NopeustyyppiYksi
Pyörän tyyppipolyuretaani
Leveys17.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoPyörä Dia.SisältääPituusMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusHinta
VESTIL CART-550-SS Saksikärry, 550 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Ruostumaton teräs33.5 "23.75 "€11,370.40
VESTIL CART-1100-SS Saksikärry, 1100 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Ruostumaton teräs38.5 "25.5 "€13,359.60
VESTIL SSSC-1000 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Ruostumaton teräs40 "23 "€8,658.07
VESTIL SSSC-400 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Ruostumaton teräs36.5 "23.75 "€7,184.67
VESTIL CART-800-D-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 800 Lb. Kapasiteetti | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Ruostumaton teräs48.44 "35.0625 "€13,225.69
VESTIL CART-1000-SS2 saksikärry, ruostumaton teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveydellä ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveydellä47 "Teräs38.5 "26 "€7,233.41
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-500-SS3 Saksikärry, ruostumaton teräs, 500 Lb. Kapasiteetti | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Sisältää (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät jarruilla 2" leveys40 "Ruostumaton teräs35.88 "24.875 "€5,598.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSSC-200 ruostumattomasta teräksestä valmistettu saksikärry, 200 Lb. Kapasiteetti
€5,887.56 / yksikkö