BALDOR MOTOR Footless Purpose -moottorit, C-Face, ODP, yksivaiheinen


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Asennus: F1 , vaihe: 1 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta (ei alv)
A
VL1322T
-20.4 / 10.3-10.214.1 LB-FT10.8 ampeeria042-85€1,524.69
B
KL1200
-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 ampeeria04.17-57€508.80
C
VEL11317
-26/139.5 LB-FT9.75 ampeeria22-99€1,410.73
B
VL1321T
-21/10.516 LB-FT9.3 ampeeria041.5-64€1,497.04
C
KEL11203
3411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hv11.85 "89€665.39
C
KEL11205A
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv12.66 "97€777.60
C
KEL11205
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv11.85 "97€735.36
C
VEL11309
3524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hv13.22 "99€945.60
C
VEL11318
3528LC8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V8.18 LB-FT-41.000 hv13.24 "93€1,352.66
C
VEL11308
3530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hv14.12 "99€1,447.68
C
VEL11313
3532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hv14.1 "99€1,285.92
C
VEL11319
3540LC12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V12 LB-FT-41.500 hv15.5 "93€1,583.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?