AKRO-MILS 30098 Shelfmax hyllylaatikot


Akro-Mils 30980 -sarjan ShelfMax-astioita käytetään varastojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa, varastoissa ja liiketiloissa. Ne sopivat ihanteellisesti työkaluille, ruokakomerotarvikkeille, keittiövälineille ja osille.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 15 / 16 " , Sisäpituus: 16 " , Sisäleveys: 5" , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 35 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 6 5 / 8 " , Paketin määrä: 10 , Leveys: 6 "- 8"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30098SININEN
sininen€17.26
B
30098 SCLAR
Poista valinta€17.73
C
30098RED
punainen€17.26
D
30098 YELLO
Keltainen€17.26

30098 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30980 -sarjan ShelfMax-astioita käytetään varastojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa, varastoissa ja liiketiloissa. Ne sopivat ihanteellisesti työkaluille, ruokakomerotarvikkeille, keittiövälineille ja osille.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30098 -sarjan ShelfMax-astioissa on leveä suppilon etuaukko, joka helpottaa niihin pääsyä, ja muotoiltu etikettialue, jonka avulla voidaan helposti tunnistaa varastoituja tavaroita.
  • Niitä on saatavana punaisina, sinisinä, kirkkaina ja keltaisina väreinä, ja niissä on värikoodattu säilytysjärjestelmä, jolla voidaan tunnistaa samalle alueelle varastoituja tavaroita.
  • Näitä ShelfMax-astioita voidaan käyttää 12, 18 ja 24 tuuman pitkien poimintatelineiden / hyllyjen / pystysuorien säilytys- ja hakuyksiköiden kanssa.
  • Niissä on muovinen rakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi ja ne kestävät jopa 35 lb:n kuormitusta.
  • Nämä 6 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja metallihyllyillä täytettäessä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29301 Korttipidike: Tätä korttipidikettä käytetään hyllylaatikoiden osastojen tekemiseen, ja siinä on läpinäkyvä runko.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Akro-Mils-hyllylaatikoiden värikoodaus?

  • Sininen - Putkityöt / Henkilökohtainen / Lääketieteellinen
  • Punainen - Sähköinen
  • Keltainen - Hitsaus
  • Vihreä - Turvallisuus / haavanhoito
  • Musta - Kiinnikkeet / Puhdistus ja suojaus
  • Kivi - LVI / Lattiakohtainen
  • Vaaleansininen - Hengitys
  • Purppura - Ruoansulatuskanava

Kuinka estää säilytysastioiden hajoaminen?

Säiliöiden merkitseminen ja tavaroiden järjestämisjärjestelmä voivat estää säilytysastioiden hajoamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?