WATTS LF1XL-sarjan lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön kupari piiseos , Purkauskapasiteetti: 15000 XNUMX btuh , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 1 / 2 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Lämpötila: 210 astetta F , Max. Työpaine: 113 psi , Mfr. Sarja: LF1L , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 1 / 2 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Varren pituus: 7 / 8 " , Termostaatin materiaali: Kupari , Termostaatin anturin pituus: 4"
TyyliMalliVapautuspaineHinta (ei alv)
A
LF1XL 75-210 1/2
75 Psi€80.22
B
LF1XL 100 1/2
100 Psi€72.53
B
LF1XL 150-210 1/2
150 Psi€72.53
B
LF1XL-BP-TT-150210
150 Psi€71.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?