VESTIL ARMG-24 säädettävä telinesuoja, 24 x 108 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF4HCA Malli: ARMG-24Ristiviite: 8WXA9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä teline
Säädettävä pituus62 "- 108"
LiitetyyppiPultti päällä
VäriKeltainen
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Mukana asennuslaitteistoEi
MateriaaliHitsattu teräs
Asennuslevyn mitat7-5 / 8 x 6 x 1/4
Asennuslevyn korkeus1 / 4 "
Asennuslevyn reiän halk.7 / 8 "
Asennuslevyn pituus7 5 / 8 "
Asennuslevyn leveys6"
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino150 lb
Nimellinen pituus2 ft.
Kiinnitysreikien määrä10
Kylkiluiden määrä0
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus24.56 "
Kokonaispituus40.12 "
kokonaisleveys10.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ARMG-24 säädettävä telinesuoja, 24 x 108 tuuman koko
€611.51 / yksikkö