Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA7745 Pyörösahanterä Teräs 14 tuumaa | AH2WTE 30HJ73

DEWALT DWA7745 Pyörösahan terä teräs 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WTE Malli: DWA7745Ristiviite: 30HJ73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole1"
Terä Dia.14 "
Terän tyyppiMetallin leikkaus
Leikkaus syvyys6"
Timantin koputusEi
KäytettäväksiKärkisahat, säteisvarret, pöytäsahat
Koukun kulma1.5 Tutkinnot
Kerf0.091 "
Maks. Kierrosluku1800
Hampaiden lukumäärä90
Levyn paksuus0.076 "
Ensisijainen sovellusMetalli
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoTCG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)43.79
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DEWALT DWA7766 pyörösahanterä 7-1 / 4 tuumaa | AH2WTG 30HJ83 DWA77665 / 8 "7.25 "2.375 "4000480.062 "€111.75
DEWALT DWA7770 -pyörösahanterä 5-1 / 2 tuumaa | AH2WTH 30HJ84 DWA777025 / 32 "5.5 "2"4200300.044 "€91.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA7745 Pyörösahan terä teräs 14 tuumaa
€285.36 / yksikkö