Kevätvaaka

Suodattaa

OHAUS -

Kevätasteikko

TyyliMalliKokoasteikkoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A8003-PN2.25 paunaa / 10 N0.05 paunaa / 0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€28.39
A8004-PN4.5 paunaa / 20 N0.1 paunaa / 0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€28.39
A8008-PN11.25 paunaa / 50 N0.25 paunaa / 1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€28.34
B8015-0020 Hg1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "€94.34
B8016-0020 N1/2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "€88.70
B8018-5050 N2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "€106.52
A8261-M0100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.55
A8262-M0200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.68
B8011 MN250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€41.08
A8001 MN250 g / 2.5 N10 g / 0.1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.35
B8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€43.72
A8001-MA250g / 9 oz.10g / 0.25 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.35
A8263-M0500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.55
A8002 MN500 g / 5 N20 g / 0.2 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.24
B8012 MN500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€40.31
B8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€41.08
B8013 MN1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€42.59
A8003 MN1000g25 g / 0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.24
A8264-M01000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.68
A8265-M02000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "€27.68
B8014 MN2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€40.31
A8004 MN2000 g / 20 N50 g / 0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.35
B8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€39.89
A8004-MA2000g / 72 oz.50g / 2 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "€24.49
KERN AND SOHN -

281-sarjan jousivaa'at

TyyliMalliHousing DimensionHinta (ei alv)
A281-601X x 215 12 12 mm€126.29
B281-101X x 220 12 12 mm€126.29
C281-201X x 220 12 12 mm€110.65
D281-401X x 220 12 12 mm€126.29
E281-151X x 220 12 12 mm€110.65
F281-451X x 220 12 12 mm€132.30
G281-301X x 220 12 12 mm€110.65
H281-752X x 225 12 12 mm€138.31
KERN AND SOHN -

287-sarjan jousivaa'at

TyyliMalliluettavuusHinta (ei alv)
A287-1000.1g€98.62
B287-1020.2g€98.62
C287-1040.5g€98.62
D287-1061g€98.62
E287-1085g€98.62
F287-11010g€110.65
KERN AND SOHN -

283-sarjan mekaaniset jousipainot

TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta (ei alv)
A283-152X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€119.07
B283-252X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
C283-302X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
D283-402X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€132.30
E283-422X x 225 12 12 mm12 mm12 mm€138.31
F283-483X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€246.56
G283-902X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€306.70
H283-502X x 370 32 32 mm32 mm32 mm€258.59
I283-602X x 375 32 32 mm32 mm32 mm€264.60
KERN AND SOHN -

285-sarjan jousivaa'at

TyyliMalliluettavuusHinta (ei alv)
A285-05250g€240.55
B285-102100g€258.59
C285-202200g€246.56
D285-502500g€306.70
E285-352500g€258.59
KERN AND SOHN -

289-sarjan mekaaniset jousipainot

TyyliMalliHinta (ei alv)
A289-100€97.42
B289-102€97.42
C289-104€110.65

Kevätvaaka

Jousivaaka tai Newton -mittari on mekaaninen voimamittari / vaaka, joka käsittää kiinteän jousen toisessa päässä ja koukun minkä tahansa esineen kiinnittämiseksi toisessa päässä. Raptor Supplies tarjoaa valikoiman näitä vaakoja tuotemerkeiltä, ​​kuten Kern ja Sohn ja Ohaus. Näissä asteikoissa on kellotaulu tai suora pystysuora numeerinen näyttö, jossa on teräs-, messinki- ja valurautarakenne. Ne on suunniteltu ripustettavaksi yläpuolella olevasta ankkuripisteestä, ja niitä on saatavana 1-2/5, 3 ja 8-1/3 leveysvaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?